18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
53税込58
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラムポリチューブ(軟質ポリエチレン管)アラム(4件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から5日以内出荷
材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
439税込483
1本(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻(20m)
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ポリエチレン細管 コクゴポリエチレン細管コクゴ
569税込626
1袋(5m)
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
59税込65
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
ヒビキ ポリエチレン細管 三商ヒビキ ポリエチレン細管三商(1件のレビュー)
639税込703
1個(5m)
当日出荷
材質LDPE長さ(m)5適合規格RoHS指令対応
ポリエチレン細管 アラムポリエチレン細管アラム(2件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷から6日以内出荷
軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
架橋2層PEチューブ アズワン架橋2層PEチューブアズワン(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷から11日以内出荷
折れにくくしなやかで、耐薬品性・柔軟性・塩素水性に優れています。 可塑剤を使用していませんので、クリーンな配管に適しています。
長さ(m)10材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
UPチューブ ウシオライティングUPチューブウシオライティング
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から5日以内出荷
UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
半透明長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン
2層PEチューブ アズワン2層PEチューブアズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)10材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
ポリエチレンチューブ TGK(東京硝子器械)ポリエチレンチューブTGK(東京硝子器械)
1,130税込1,243
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ポリエチレンチューブ長さ(m)10
アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ アラムアラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズアラム
2,298税込2,528
1本(1m)
8日以内出荷から13日以内出荷
高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。
材質シリコン長さ(m)1適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応
UPチューブ ウシオユーテックUPチューブウシオユーテック
2,798税込3,078
1巻(20m)
9日以内出荷
長さ(m)20材質ポリプロピレン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.8
UPチューブ(ウシオPPチューブ) ウシオユーテックUPチューブ(ウシオPPチューブ)ウシオユーテック
4,498税込4,948
1巻(20m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)20材質ポリプロピレン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.8最小曲げ半径(mm)9
UPチューブ 20m TGK(東京硝子器械)UPチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷
UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。 ハイコストパフォーマンスを実現。 優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。 PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。 半透明なので、流体の目視確認が可能。
チューブ長さ(mm)20材質ポリプロピレン透明
ポリエチレンチューブ白色 TGK(東京硝子器械)ポリエチレンチューブ白色TGK(東京硝子器械)
89税込98
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン長さ(m)1
実験研究用PP/PEチューブ・ホース