絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
「内径(Φmm)」から絞り込む

アラメックPPチューブ
アラム(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。材質PP長さ(m)20色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
架橋2層PEチューブ
アズワン(1件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷から11日以内出荷折れにくくしなやかで、耐薬品性・柔軟性・塩素水性に優れています。 。可塑剤を使用していませんので、クリーンな配管に適しています。長さ(m)10材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
UPチューブ
ウシオライティング¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から5日以内出荷UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。色半透明長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン