耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
材質PTFE
色黒
全長(m)10
使用圧力(MPa)なし
使用温度範囲(℃)-270~260
適合流体酸・アリカリ・超純水
肉厚(mm)1.0
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。