3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PTFE(四フッ化エチレン) 肉厚(mm)1 使用温度範囲(℃)-200~+250 抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
1巻(10m)
87,400 税込96,140
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに 材質PU(ポリウレタン) 透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 体積抵抗率(Ωcm)10^7~10^10
1巻(20m)
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPTFT帯電防止チューブ
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
材質PTFE 全長(m)10 使用圧力(MPa)なし 使用温度範囲(℃)-270~260 適合流体酸・アリカリ・超純水 肉厚(mm)1.0
1巻
83,980 税込92,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)