クリーンルームブースやクリーンベンチは、室内の一部の清浄度を高めるために必要な機器です。付属物のひとつとして、排気用ホース・ゴム管があります。特殊エラストマー製の真空ホースは、柔軟性と機能性を備えた商品。オゾン・薬品・熱・油への耐性があり、ひび割れにくいのが利点です。二重真空用排気ゴム管の場合、内層には天然ゴム、外層には特殊合成ゴムが使用されています。耐候性の向上により、長期間の使用が可能です。シリコン製の排気管は、耐熱性や耐寒性を備えています。使用できる温度の範囲は、マイナス70度からプラス200度までです。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径×外径(Φmm)」から絞り込む
  • クニロン真空ホース クニイ

    クニロン真空ホース

    クニイ(17件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1巻(1m)
    当日出荷
    柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃最高真空圧力(MPa)0.133Pa
  • アラメック真空ホース アラム

    アラメック真空ホース

    アラム(8件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1巻(1m)
    当日出荷から11日以内出荷
    真空保持性能に優れています。
    材質プラスチックエラストマーホース長さ(m)1脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重真空用排気ゴム管 アズワン

    二重真空用排気ゴム管

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,640~税込¥1,804~
    1個(1m)
    当日出荷
    内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
    長さ(m)1
  • シリコン排気管 アズワン

    シリコン排気管

    アズワン
    ¥5,495~税込¥6,045~
    1本(1m)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
  • 二重真空用排気ゴム管 アラム

    二重真空用排気ゴム管

    アラム
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐候性に優れ、長期使用にもヒビ割れしにくくなっています。 外層はガス透過がきわめて少ない材質で、真空性の高いホースです。 汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっています。
    材質外層/特殊合成ゴム、内層/天然ゴム長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ホース SIBATA(柴田科学)

    真空ホース

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,198税込¥7,918
    1巻(3m)
    当日出荷
    ・減圧装置に利用される真空ホースです。 ・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。
    内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)3アズワン品番64-3880-24
  • 排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン

    排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥2,475~税込¥2,723~
    1巻(1m)
    当日出荷から17日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
  • 真空ゴム管 長物 三商

    真空ゴム管 長物

    三商
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    定尺(m)10
  • 真空ホース TGK(東京硝子器械)

    真空ホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    9日以内出荷
    従来のゴム製真空ゴム管に比べ、真空保持性能にすぐれています。粉を使用しておりませんので、清浄な場所での使用に適しています。クリーンな所では、洗浄の後、使用されることをお勧めします。最長10mまで
    材質プラスチックエラストマー内容1m
  • アメゴム管 三商

    アメゴム管

    三商
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(1kg)
    5日以内出荷
    材質天然ゴム型式No.3内径×外径(Φmm)3×4.6入数112m
  • 排気ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    排気ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(1m)
    5日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)1
  • 管球用上質排気管 コクゴ

    管球用上質排気管

    コクゴ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(1m)
    3日以内出荷
  • 赤シリコーン長尺排気管 コクゴ

    赤シリコーン長尺排気管

    コクゴ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱、耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
  • アメゴム管 三商

    アメゴム管

    三商(2件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1箱(2kg)
    当日出荷
    材質天然ゴム
  • カップリング付き真空ホース RS PRO 6m RS PRO

    カップリング付き真空ホース RS PRO 6m

    RS PRO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    中重量の PVC ホースは、耐クラッシュ性硬質及び耐キンク性内部白色 PVC らせんで補強されています。丈夫で柔軟性があり、極めて耐久性に優れています。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。柔軟性、耐久性 Durable は、寒い作業環境でも安定しています 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 用途 水、スラリー、下水、粉体、及び半液体製品の吸引及び放電 農業 構造 一般的な製造業 高真空用途
    仕様長さ = 6m材質 = PVC使用流体/用途 = 粉末、 半液体、 下水、 スラリー、 水RoHS指令(10物質対応)対応
排気用ホース・ゴム管