排気用ホース・ゴム管 :「排気管ホース」の検索結果
「内径×外径(Φmm)」から絞り込む
4.7×12(2)
6×12(2)
6×15(3)
6×18(3)
6×21(2)
8×18(2)
9×21(3)
12×30(2)
15×36(2)
25×50(2)
内径×外径(Φmm)をもっと見る
耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム
長さ(m)1
使用可能温度範囲-70℃~+200℃
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。
耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。