小型スクラバーセムコーポレーション¥1,698,000~税込¥1,867,800~
1個
61日以内出荷
簡単な操作で有害なガスを処理します。
現場型pH計で薬品注入を自動制御。
内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。
キャスターが標準付属のため、移動が可能。
省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。
薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。
静圧(Pa)(機内)120材質(本体)PVCポンプ(循環)55L/min×3mH電源AC200V Φ3槽容量(L)25ポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa寸法D(mm)1205寸法G(mm)120仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
キャップAZ(エーゼット)税込¥241¥219
Tロックエクシール税込¥1,648¥1,498
ナノクロスアドクリーン税込¥13,178~¥11,980~
頭部保護具アドクリーン税込¥15,378¥13,980