排気・クリーン装置 :「ph計 内部液」の検索結果
関連キーワード
簡単な操作で有害なガスを処理します。
現場型pH計で薬品注入を自動制御。
内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。
キャスターが標準付属のため、移動が可能。
省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。
薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。
静圧(Pa)(機内)120
材質(本体)PVC
ポンプ(循環)55L/min×3mH
電源AC200V Φ3
槽容量(L)25
ポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa
寸法D(mm)1205
寸法G(mm)120
仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。