排気・クリーン装置 :「局所排気装置」の検索結果
研究室内の細菌やほこりを除去して清浄な環境を保つためには、排気・クリーン装置が欠かせません。局所排気用の装置にはフレキシブルダクトが採用され、作業台の上でも楽に操作できます。はんだ付けなどの作業をする場所に適しているのが、吸煙装置。活性炭フィルタを含む構造が特徴で、消臭や有害物質の除去などの効果が得られます。小型かつ軽量の装置もあり、コンセントにつなぐだけで簡単に清潔な空気を維持することが可能です。ステンレス製のファンフィルターユニットは薬品や腐食にも強く、さまざまな分野で利用できます。
関連キーワード
商品豆知識
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
付属品予備用プレフィルタ1枚
トラスコ品番458-7201
材質/仕上スチール製/焼付塗装
質量(kg)32
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz5.7
消費電力(W)(50/60Hz)385
風速(m/s)処理/22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×665
電気代の目安8.47円/h
最大静圧(Pa)1000
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。
トラスコ品番458-7171
幅(mm)420
高さ(mm)130
質量(g)500
奥行(mm)320
電源(V)単相100
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。