16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き 材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製 質量(kg)約5.6 風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。) 電源(AC100V)50/60Hz 集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子) サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75 アズワン品番4-3764-01
1個
92,900 税込102,190
10日以内出荷

アズワン送風機 Φ300mm
酸欠の恐れのある場所へ空気を送り込む送風機です。
仕様●※送風機(300mmΦ)のみの販売です。 アズワン品番67-7382-81
1個
177,408 税込195,149
7日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。
1個
56,500 税込62,150
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。
消費電力(W)50 イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時) 除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時) イオン生成方式直流高圧コロナ放電式 オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
1個
101,000 税込111,100
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルター トラスコ品番493-1904 材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 36/38W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
39,800 税込43,780
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12 アズワン品番3-1424-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
57,900 税込63,690
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源(V)220~240 モーターACモーター 風量(m3/min)約1 フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-81
1台
56,400 税込62,040
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 36/38W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50 集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-01-22
1台
51,800 税込56,980
15日以内出荷

クリーンルーム用ウエア 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% グレード(目安)クラス10000 表面抵抗値(Ω)10^5~10^8 通気性30cc/cm/秒
1枚
3,900 税込4,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用ウエア
仕様男女兼用上着 材質導電糸入りポリエステル100% ホワイト グレードクラス10000(目安) 表面抵抗値(Ω)10^7
1着
5,158 税込5,674
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用ウエア
ホワイト
1着
5,158 税込5,674
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用ウエア
ホワイト
1着
4,485 税込4,934
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100% グレード(目安) クラス10000 仕様男女兼用コート
1着
6,237 税込6,861
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム用ウエアセンターファスナー止めの実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100% グレードクラス10000(目安) 仕様男女兼用コート
1着
6,386 税込7,025
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム用ウエア。 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。
混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8 通気性30cc/cm2/sec グレードクラス10000 生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 表面抵抗値(Ω)10^5~10^8 仕様コート・立襟
1枚
3,900 税込4,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)