排気・クリーン装置 :「局所排気装置」の検索結果
研究室内の細菌やほこりを除去して清浄な環境を保つためには、排気・クリーン装置が欠かせません。局所排気用の装置にはフレキシブルダクトが採用され、作業台の上でも楽に操作できます。はんだ付けなどの作業をする場所に適しているのが、吸煙装置。活性炭フィルタを含む構造が特徴で、消臭や有害物質の除去などの効果が得られます。小型かつ軽量の装置もあり、コンセントにつなぐだけで簡単に清潔な空気を維持することが可能です。ステンレス製のファンフィルターユニットは薬品や腐食にも強く、さまざまな分野で利用できます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き
材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製
質量(kg)約5.6
風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)
電源(AC100V)50/60Hz
集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)
サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75
アズワン品番4-3764-01
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。