4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W 材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板 寸法(mm)433×341×265 本体質量(kg)約6.9 アズワン品番3-3018-11
1台
81,900 税込90,090
当日出荷

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)0.8(アームダクト) 電源AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm)175(吸い口) 電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)