マルチドラフトMD-1Nアズワン当日出荷
コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板寸法(mm)433×341×265本体質量(kg)約6.9アズワン品番3-3018-11
アームダクトアズワン翌々日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)0.8(アームダクト)電源AC100V(50/60Hz)口径(Φmm)175(吸い口)電源コード2m(2Pプラグ付)
フレキフードアズワン当日出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
微差圧計ホーザン税込¥26,378¥23,980
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥8,798~¥7,998~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥10,668~¥9,698~
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888~¥9,898~
半袖カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888¥9,898
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,998¥9,998
半袖カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
キャップAZ(エーゼット)税込¥241¥219
Tロックエクシール税込¥1,648¥1,498