3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様送風機/ACモーター 材質(本体)帯電防止ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品 電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V 材質帯電防止ABS樹脂 付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)