排気・クリーン装置 :「3m 集塵」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様送風機/ACモーター 材質(本体)帯電防止ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エアーテッククリーンパーティション
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に 消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7 電源AC100V 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装仕上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450 騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 定格電力(VA)約145
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本エアーテックフィルターユニット
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
材質SUS430 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品吹出口周囲パッキン・固定ネジ 電源(V)AC100(50/60Hz) 1Φ 清浄度【吹出口】ISO5(クラス100) 集塵効果0.3μm粒子にて99.99%以上 集塵要素プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
1台
71,980 税込79,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
校正証明書点検・検査書
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品 電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V 材質帯電防止ABS樹脂 付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)