研究室内の細菌やほこりを除去して清浄な環境を保つためには、排気・クリーン装置が欠かせません。局所排気用の装置にはフレキシブルダクトが採用され、作業台の上でも楽に操作できます。はんだ付けなどの作業をする場所に適しているのが、吸煙装置。活性炭フィルタを含む構造が特徴で、消臭や有害物質の除去などの効果が得られます。小型かつ軽量の装置もあり、コンセントにつなぐだけで簡単に清潔な空気を維持することが可能です。ステンレス製のファンフィルターユニットは薬品や腐食にも強く、さまざまな分野で利用できます。
326件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルームチェア CLシリーズ アズワンクリーンルームチェア CLシリーズアズワン
80,091税込88,100
1個
翌々日出荷
導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂キャスター導電性(双輪)電気抵抗値10^8Ω以下
アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶 アズワンアイボーイ細口びんSCC PP細口瓶アズワン
2,822税込3,104
1箱(2袋×5本)ほか
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP耐熱温度(℃)(常用) 110
無塵衣・AS207C アズワン無塵衣・AS207Cアズワン
6,386税込7,025
1着
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエアセンターファスナー止めの実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100%グレードクラス10000(目安)仕様男女兼用コート
ゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ 東洋リントフリーゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ東洋リントフリー
8,398税込9,238
1袋(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
バンド部分は、ソフトで肌触りが良く、かつフィット性がある素材を使用しており、着用後額にゴムの跡が残らないことが女性の方に好評です。バンド部分に吸汗速乾ニットを使用しているので快適な着用感が得られます。バンド部分が額にしっかりとフィットすることにより隙間を無くし毛髪のはみ出し、落下を防止します。
ホワイト素材ポリエステル、ポリウレタン
小型HEPAユニット MACシリーズ 日本エアーテック小型HEPAユニット MACシリーズ日本エアーテック
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V材質帯電防止ABS樹脂付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
ピュアスペース・10 アズワンピュアスペース・10アズワン
52,900税込58,190
1個
当日出荷
風量調節ダンパ(直接型) アズワン風量調節ダンパ(直接型)アズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ユニポア オレフィン系コイルホース キッツマイクロフィルターユニポア オレフィン系コイルホースキッツマイクロフィルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。
材質(ホース本体)オレフィン系樹脂接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水使用範囲(m)2.5
集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター アズワン集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクターアズワン
8,090税込8,899
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
排気機能付薬品庫用 オプション アズワン排気機能付薬品庫用 オプションアズワン
5,450税込5,995
1個
当日出荷
アズワン品番3-5318-13内寸法(mm)交換用活性炭(g)外寸法(mm)交換用活性炭(g)
除塵フード アズワン除塵フードアズワン
47,800税込52,580
1個
当日出荷
アズワン品番2-7885-01寸法(mm)700×500×500(突起部含まず)
CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ アズワンCRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズアズワン
3,900税込4,290
1枚
翌々日出荷
クリーンルーム用ウエア。 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。
混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8通気性30cc/cm2/secグレードクラス10000生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸表面抵抗値(Ω)10^5~10^8仕様コート・立襟
プレフィルター 日本エアーテックプレフィルター日本エアーテック
5,998税込6,598
1枚ほか
7日以内出荷から26日以内出荷
クリーンルームライト HID 35W ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35Wランドマークジャパン
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。
付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター質量(kg)1.67連続使用時間約2時間光源HID/35W防塵防水性能IP68充電時間(時間)バッテリー:約3光束(Lm)3400サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H)アズワン品番1-3637-11
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
12,200税込13,420
1巻
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mmアズワン品番65-9306-81
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
6,220税込6,842
1巻
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ300×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:471mmアズワン品番65-9306-78
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
8,230税込9,053
1巻
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ400×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:628mmアズワン品番65-9306-79
CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ アズワンCRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズアズワン
3,900税込4,290
1枚
当日出荷
クリーンルーム用ウエア 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm/秒
広口瓶SCC アズワン広口瓶SCCアズワン
2,490税込2,739
1パック(2袋×5個)ほか
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式 アズワンポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式アズワン
92,900税込102,190
1個
10日以内出荷
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
アイボーイ広口びんSCC PP広口びん アズワンアイボーイ広口びんSCC PP広口びんアズワン
2,921税込3,213
1箱(2袋×5本)
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP容量(mL)50耐熱温度(℃)(常用) 110アズワン品番7-2102-05胴径×高さ×口内径(mm)Φ40×76×Φ11
無塵衣・AS206C アズワン無塵衣・AS206Cアズワン
6,237税込6,861
1着
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100%グレード(目安) クラス10000仕様男女兼用コート
計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入 アズワン計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入アズワン
2,640税込2,904
1パック(5袋×1本)
当日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。
材質PP
白プラサジSCC 10本入 アズワン白プラサジSCC 10本入アズワン
1,880税込2,068
1袋(10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーン洗浄後、クラス103の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
材質ABS樹脂
ミクロスパーテルSCC 丸細 10本入 アズワンミクロスパーテルSCC 丸細 10本入アズワン
3,220税込3,542
1袋(10本)
12日以内出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
材質SUS304タイプ丸細
クリーンルームマスク クラス10 50枚入 アズワンクリーンルームマスク クラス10 50枚入アズワン
2,890税込3,179
1箱(50枚)
翌々日出荷
3層構造のため高い捕集効率があります。
材質外層/PE、中層/PPメルトブローフィルター、内層/PP+PE、耳ひも/ポリウレタン寸法(mm)230×90アズワン品番4-1430-01
静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm DESCO静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mmDESCO
799税込879
1個
翌々日出荷
静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。
材質PVC寸法(mm)98×65表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10アズワン品番3-9916-01
小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ 日本エアーテック小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ日本エアーテック
97,980税込107,778特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
HEPAフィルタ □610mmタイプ ユー・イー・エスHEPAフィルタ □610mmタイプユー・イー・エス
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。
配管用部品 アズワン配管用部品アズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷から33日以内出荷
ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です。目的に応じて様々な組み合わせが可能です。1台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と、床置タイプ(中間型)の2種類があります。
排気ファンオプション アズワン排気ファンオプションアズワン
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
折りたたみ簡易型除塵フード アズワン折りたたみ簡易型除塵フードアズワン(1件のレビュー)
41,900税込46,090
1個
翌々日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)700×500×550ダクト径(Φmm)Φ38アズワン品番3-392-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
折りたたみ粉体計量ドラフト アズワン折りたたみ粉体計量ドラフトアズワン
106,000税込116,600
1個
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
折りたたみ簡易ドラフト アズワン折りたたみ簡易ドラフトアズワン
109,000税込119,900
1個
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
コンパクトスクラバー アズワンコンパクトスクラバーアズワン
459,000税込504,900
1台
翌々日出荷
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ150充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)サイズ(mm)350×400×1277アズワン品番3-3019-21
コンパクトスクラバー用耐酸ファン アズワンコンパクトスクラバー用耐酸ファンアズワン
375,000税込412,500
1個
翌々日出荷
電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2.8(3Pプラグ)
小型卓上集塵機 大榮歯科産業小型卓上集塵機大榮歯科産業
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
クリーンエア供給装置 コトヒラ工業クリーンエア供給装置コトヒラ工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
排気ファンオプション活性炭ユニット アズワン排気ファンオプション活性炭ユニットアズワン
50,400税込55,440
1個
当日出荷
タイプ耐酸アズワン品番3-4056-06
ファンユニット アズワンファンユニットアズワン
150,000税込165,000
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
排気・クリーン装置