絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(100)
- AZ(エーゼット)(1)
- CRUMA(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- アズワン(40)
- キッツマイクロフィルター(7)
- ケルヒャー(1)
- コトヒラ工業(10)
- サンハヤト(1)
- サンプラテック(2)
- ツインバード(1)
- 前田シェルサービス(1)
- 大成ファインケミカル(1)
- 大榮歯科産業(1)
- 日本エアーテック(4)
- 日立産機システム(1)
研究室内の細菌やほこりを除去して清浄な環境を保つためには、排気・クリーン装置が欠かせません。局所排気用の装置にはフレキシブルダクトが採用され、作業台の上でも楽に操作できます。はんだ付けなどの作業をする場所に適しているのが、吸煙装置。活性炭フィルタを含む構造が特徴で、消臭や有害物質の除去などの効果が得られます。小型かつ軽量の装置もあり、コンセントにつなぐだけで簡単に清潔な空気を維持することが可能です。ステンレス製のファンフィルターユニットは薬品や腐食にも強く、さまざまな分野で利用できます。
商品豆知識

ジャバラノズル
AZ(エーゼット)¥249税込¥2741個当日出荷用途混合計量タンク用のジャバラノズル仕様パッキン・先端キャップ付き材質ジャバラ本体LDPE、先端キャップHDPE色ミルキーホワイト質量(g)(約)30適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)258×51×51
ピュアスペース・01
アズワン(1件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ
キッツマイクロフィルター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100
ユニポア ニューハイミニエアフィルタ
キッツマイクロフィルター¥6,598~税込¥7,258~1セット当日出荷小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
エクセル・インライン用フィルター
前田シェルサービス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷HACCP対応。 中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。 特殊エンプラ製でさびが発生しません。用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。仕様クリーンルームタイプトラスコ品番253-3499接続口径Rc1/4質量(g)60使用圧力(MPa)0.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115使用流体空気、窒素流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)0.01定格空気処理流量(m3/min)0.3
ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ
キッツマイクロフィルター¥38,980税込¥42,8781個当日出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用温度(℃)50℃以下処理空気量(L/min(ANR))100使用流体圧縮空気
活性炭排気処理装置
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1セット(9本)ほか当日出荷から翌々日出荷室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥41,200税込¥45,3201個当日出荷交換用抗菌・防臭HEPAフィルター仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
ポータブルヒュームフード用角型フード
アズワン¥10,600税込¥11,6601個欠品中材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13
ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ
キッツマイクロフィルター(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。寸法(mm)Φ22×115使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気空気処理流量(L/min)30
ユニポア プロセスクリーン カプセル
キッツマイクロフィルター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。 ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。 小型の為、ラボレベル用途に最適です。材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン寸法(mm)Φ78×138接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)ろ過精度(μm)0.45ろ過面積(cm2)1300ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
HEPAフィルターユニット
日本エアーテック¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷耐蝕性に優れたステンレス製のファンフィルターユニットです。_x000D_。運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。その他運転表示灯(赤色高輝度LED)質量(kg)約14.5種類【送風機】ACモーター電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)98/114構造本体:SUS430(鏡面仕上)外形寸法D(mm)610外形寸法W(mm)610外形寸法H(mm)185風量(m3/min)10集塵要素プレフィルター:サランネット加工品,メインフィルター:HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99以上騒音値(dB)(50/60Hz)56 / 57吹出風速(m/s)0.51
卓上脱臭装置
アズワン¥79,300税込¥87,2301個当日出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
ユニポア オレフィン系コイルホース
キッツマイクロフィルター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。材質(ホース本体)オレフィン系樹脂接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水使用範囲(m)2.5
ファンユニット
サンプラテック¥33,980税込¥37,3781台当日出荷フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
HEPA 取付キット バスケット付
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
FCE-10(K)用HEPAフィルター
日立産機システム¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター用途簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター 交換周期(目安):1~2年適合FCE-10K
ポータブルヒュームフード用PVCフード
アズワン¥22,400税込¥24,6401個当日出荷仕様Φ75mmサイズ(mm):300×150×300材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-4064-14
交換用活性炭(M型耐酸タイプ用)
アズワン¥13,100税込¥14,4101個当日出荷仕様不織布フィルターで活性炭を包みビニール袋で個包装。注文コード20901125(3-4056-06)活性炭ユニット耐酸タイプの交換用活性炭タイプ酸性アズワン品番3-4056-08粒径(mm)ペレット:約4
排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用)
サンハヤト¥199,800税込¥219,7801個10日以内出荷エッチング中に発生するガスや水蒸気を除去 塩化第二鉄によるエッチング中に発生する異臭や酸を吸着します。 エッチングマシーンの排気口へピッタリ差し込め取り付けが簡単です。 乾式フィルターを採用し、フィルター交換が簡単です。 ES-F1の代用品として使用できます。質量(kg)5長さ(m)排気ダクト:2以内電源AC100V 50/60Hz 6W寸法(Φ×高さH)(mm)235×405処理風量(m3/min)3寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)別売品番ES-F2交換用活性炭カセットES-F250
フィルターユニット
日本エアーテック¥97,980~税込¥107,778~1個8日以内出荷から22日以内出荷高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。材質SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)