研究室内の細菌やほこりを除去して清浄な環境を保つためには、排気・クリーン装置が欠かせません。局所排気用の装置にはフレキシブルダクトが採用され、作業台の上でも楽に操作できます。はんだ付けなどの作業をする場所に適しているのが、吸煙装置。活性炭フィルタを含む構造が特徴で、消臭や有害物質の除去などの効果が得られます。小型かつ軽量の装置もあり、コンセントにつなぐだけで簡単に清潔な空気を維持することが可能です。ステンレス製のファンフィルターユニットは薬品や腐食にも強く、さまざまな分野で利用できます。
326件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスラック アズワンステンレスラックアズワン
9,490税込10,439
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ファンフィルタユニット 10立米タイプ コトヒラ工業ファンフィルタユニット 10立米タイプコトヒラ工業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
吸煙・脱臭装置 アズワン吸煙・脱臭装置アズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
フレキフード アズワンフレキフードアズワン
28,100税込30,910
1個
当日出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75
排気機能付薬品庫 アズワン排気機能付薬品庫アズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
活性炭が付いており、薬品臭等の吸着が行えます。
ハンダ用ヒュームフード用 オプション アズワンハンダ用ヒュームフード用 オプションアズワン
2,550税込2,805
1個
当日出荷から翌々日出荷
排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用) サンハヤト排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用)サンハヤト
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
エッチング中に発生するガスや水蒸気を除去 塩化第二鉄によるエッチング中に発生する異臭や酸を吸着します。 エッチングマシーンの排気口へピッタリ差し込め取り付けが簡単です。 乾式フィルターを採用し、フィルター交換が簡単です。 ES-F1の代用品として使用できます。
質量(kg)5長さ(m)排気ダクト:2以内電源AC100V 50/60Hz 6W寸法(Φ×高さH)(mm)235×405処理風量(m3/min)3寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)別売品番ES-F2交換用活性炭カセットES-F250
HEPA 取付キット バスケット付 ケルヒャーHEPA 取付キット バスケット付ケルヒャー
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
静電気・異物 アズワン静電気・異物アズワン
34,900税込38,390
1台
翌々日出荷
導電性の繊維により、除電しながら付着したほこりを吸引し除去します。軽量でコンパクトです。
付属品専用収納スタンド、HEPAフィルター×2枚(本体用×1枚、交換用×1枚)材質本体/ABS樹脂、ブラシ/導電性繊維・ナイロン、HEPAフィルター/PP寸法(mm)243×86×103質量(g)約300電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)消費電力(W)20集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97以上アズワン品番4-5775-01
送風機 Φ300mm アズワン送風機 Φ300mmアズワン
177,408税込195,149
1個
7日以内出荷
酸欠の恐れのある場所へ空気を送り込む送風機です。
仕様●※送風機(300mmΦ)のみの販売です。アズワン品番67-7382-81
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
10,200税込11,220
1巻
翌々日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mmアズワン品番65-9306-80
中型脱臭機 Magic Box-M Shuman中型脱臭機 Magic Box-MShuman
519,800税込571,780
1個
33日以内出荷
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。フィルターが再生処理可能なので、繰り返し使用できます。フィルターはハニカム形状で、優れた吸着性能です。様々な場所に移動可能な可搬式です。
仕様●本体材質:鉄●サイズ:幅320×奥行328×高さ260mm●質量:8.6kg●消費電力:58w●風量:601m3/hアズワン品番65-4356-09
クリップ式ポータブルファン セーブインダストリークリップ式ポータブルファンセーブインダストリー
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
携帯に取り付けられるので、携帯で作業をしながら使用できます。デスクに置いても使えます。薄型のパソコン(幅約1cm以下)にも取り付けて使用できます。ポータブルファンとして
仕様●※製造上、若干のサイズ誤差があります。用途以外の使い方はしないでください。●サイズ(W×D×H)mm:約103×74×60●重量:約60g●材質:ABS・PP・天然ゴムアズワン品番65-6411-29
大型アルミ工場扇 HOシリーズ ユニット大型アルミ工場扇 HOシリーズユニット
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
ファン径60cm、風量国内最大級の大型工場扇です。
充電式ファン用電池パック・充電器セット ユニット充電式ファン用電池パック・充電器セットユニット
58,980税込64,878
1個
当日出荷
HO-1175 充電式ファンをコードレス化できる充電池パック、充電器セットです。
仕様HO-1175 充電式ファン専用 バッテリー容量(mAh):5000 使用時間(min):強/約160 弱/360 WBGT値の低減に 材質/仕上:ABS樹脂他 HO-1175本体は別売です コード番号:259-3344アズワン品番65-3362-42
小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ日本エアーテック
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から40日以内出荷
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
校正証明書点検・検査書
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付アズワン
176,000税込193,600
1個
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1426-22-22校正証明書点検・検査書
ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付アズワン
57,900税込63,690
1個
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12アズワン品番3-1424-01-22校正証明書点検・検査書
クリーンパーティション 日本エアーテッククリーンパーティション日本エアーテック
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7電源AC100V 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装仕上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上定格電力(VA)約145
卓上送風機 ツインバード卓上送風機ツインバード
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
卓上タイプの送風機で、上下の角度調節を簡単に行うことができます。
寸法(mm)280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風速(m/min)強:約190/中:約125/弱:約100(強・中・弱3段階切替)風向水平~垂直(5段階切替)
CRズボン 洗浄済 CFKC101シリーズ アズワンCRズボン 洗浄済 CFKC101シリーズアズワン
2,320税込2,552
1枚
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8素材ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%通気性30cc/cm2/sec
CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ アズワンCR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズアズワン
3,560税込3,916
1枚
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。
材質ポリエステル98.2%・導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm2/sec
細口瓶SCC アズワン細口瓶SCCアズワン
2,490税込2,739
1パック(2袋×5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
メカニカルブースターポンプ排気装置 VMR-050シリーズ ULVAC(アルバック)メカニカルブースターポンプ排気装置 VMR-050シリーズULVAC(アルバック)
699,800税込769,780
1台
60日以内出荷
メカニカルブースターポンプ・補助ポンプ・配管をコンパクトに一体化させた、小型の高真空排気装置です。
仕様(吸気口)VG-40相当、電気消費量:1.5kVA質量(kg)42到達圧力(Pa)4.0×10^-2ポンプ(メイン)メカニカルブースターポンプ:833L/min(at 100Pa)、(補助)油回転真空ポンプ:200L/min
FCE-10(K)用HEPAフィルター 日立産機システムFCE-10(K)用HEPAフィルター日立産機システム
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター
用途簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター 交換周期(目安):1~2年適合FCE-10K
菌対空間 大成ファインケミカル菌対空間大成ファインケミカル
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
紫外線の力で綺麗な空間を作ることが出来ます。低コスト・工事不要・簡単設置が出来る商品です。
用途食品工場や仮設事務所、窓のない会議室や空気が淀みやすい場所に使用頂けます。幅(mm)605高さ(mm)128奥行(mm)92質量(kg)約1.7電源AC100V点灯方式インバーター消費電力(W)(50/60Hz)22/23風量(m3/min)0.74ランプGL-15紫外線出力(W)4.9
電解水生成器 ジアジャスト Hapyson電解水生成器 ジアジャストHapyson
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水道水とジアジャストカプセルを入れるだけで次亜塩素酸を含む中性域の電解水を簡単生成可能です。次亜塩素酸構成比が高く、除菌・消臭力が高い電解水です。希釈しても除菌・消臭効果の高い有効塩素濃度(400ppm)です。
容量(mL)最大生成量:350使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9アズワン品番64-3926-44
パーティクルカウンター コミュニケーションスタンド ベックマン・コールターパーティクルカウンター コミュニケーションスタンドベックマン・コールター
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
仕様充電・ethernet通信用アズワン品番9-5601-31
無塵衣・AS305B アズワン無塵衣・AS305Bアズワン
5,158税込5,674
1着
5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア
ホワイト
無塵衣・AS304A アズワン無塵衣・AS304Aアズワン
4,485税込4,934
1着
5日以内出荷から8日以内出荷
クリーンルーム用ウエア
ホワイト
無塵衣・AS203C アズワン無塵衣・AS203Cアズワン
5,158税込5,674
1着
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエア
仕様男女兼用上着材質導電糸入りポリエステル100%ホワイトグレードクラス10000(目安)表面抵抗値(Ω)10^7
静電気拡散性チェアカバー DESCO静電気拡散性チェアカバーDESCO
17,980税込19,778
1個
93日以内出荷
静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046アズワン品番62-1630-80素材ナイロン
吸着ピンセット マジカルチップ 交換用スポンジ TWシリーズ オージーテック吸着ピンセット マジカルチップ 交換用スポンジ TWシリーズオージーテック
379税込417
1個
10日以内出荷
特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
材質メタクリル樹脂
吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ オージーテック吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズオージーテック(2件のレビュー)
559税込615
1セット
当日出荷から10日以内出荷
特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
快適清涼ネット付キャップ JL489C 男女兼用 ブルー 02シリーズ 東洋リントフリー快適清涼ネット付キャップ JL489C 男女兼用 ブルー 02シリーズ東洋リントフリー
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用しています。蒸れを抑えるよう後頭部下部分にはメッシュ素材を使用しています。フィット性のあるバンドを使用していますので毛髪のはみ出し、落下を防止します。
ブルーグレードクラス100000 (目安)素材ポリエステル100%(導電糸入り)、ポリウレタン
快適清涼ネット付キャップ JL489C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ 東洋リントフリー快適清涼ネット付キャップ JL489C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ東洋リントフリー
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用しています。蒸れを抑えるよう後頭部下部分にはメッシュ素材を使用しています。フィット性のあるバンドを使用していますので毛髪のはみ出し、落下を防止します。
ホワイトグレードクラス100000 (目安)素材ポリエステル100%(導電糸入り)、ポリウレタン
光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ ガードナー光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズガードナー
17,980税込19,778
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
光消臭繊維で人体からのケミカル汚染を制御、着用時の快適性を実現したフード一体型クリーンスーツ。ケミカル汚染ガスを吸着し、光触媒効果により吸着したガスを酸化分解します。超親水性効果により、フィルター性・通気性に優れています。
素材GR171S(外側変性ポリエステル・内側レギュラーポリエステルの金属酸化物複合体)グレード(目安) クラス10
簡易陰圧装置【排気HEPAフィルタユニット+差圧計+差圧計接続用チューブ】 日立産機システム簡易陰圧装置【排気HEPAフィルタユニット+差圧計+差圧計接続用チューブ】日立産機システム
699,800税込769,780
1台
22日以内出荷
一般病室を陰圧対応可能(屋外排気) 室内を清浄化(室内排気) 本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能
用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います付属品差圧計(圧力レンジ0~50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本質量(kg)60周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)95(「強」運転時)処理風量(m3/min)10/5(強/弱)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700X350X1200集塵要素HEPAフィルター外装鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ騒音レベル(dB(A))50集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)機外静圧(Pa)30(「強」運転時)
海外仕様 ピュアスペース・01 220-240V アズワン海外仕様 ピュアスペース・01 220-240Vアズワン
56,400税込62,040
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源(V)220~240モーターACモーター風量(m3/min)約1フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-81
フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システムフィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット]日立産機システム
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
用途可変速タイプ(DCBLモータ)定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用風速(m/s)0.35機外静圧(Pa)98
排気・クリーン装置