研究室内の細菌やほこりを除去して清浄な環境を保つためには、排気・クリーン装置が欠かせません。局所排気用の装置にはフレキシブルダクトが採用され、作業台の上でも楽に操作できます。はんだ付けなどの作業をする場所に適しているのが、吸煙装置。活性炭フィルタを含む構造が特徴で、消臭や有害物質の除去などの効果が得られます。小型かつ軽量の装置もあり、コンセントにつなぐだけで簡単に清潔な空気を維持することが可能です。ステンレス製のファンフィルターユニットは薬品や腐食にも強く、さまざまな分野で利用できます。
326件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンフィルタユニット 1立米タイプ コトヒラ工業ファンフィルタユニット 1立米タイプコトヒラ工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-6999材質ステンレス質量(kg)3高さ(mm)122奥行(mm)250間口(mm)250消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)1.6風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 15立米タイプ コトヒラ工業ファンフィルタユニット 15立米タイプコトヒラ工業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7031材質ステンレス質量(kg)18高さ(mm)152奥行(mm)915間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)15風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ヒューム吸煙装置 7立米タイプ コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 7立米タイプコトヒラ工業
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7201材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)32電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz5.7消費電力(W)(50/60Hz)385風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×665電気代の目安8.47円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦コトヒラ工業
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横コトヒラ工業
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦コトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横コトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ダクトレスヒュームフード用架台 アズワンダクトレスヒュームフード用架台アズワン
66,900税込73,590
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
DL用活性炭フィルター アズワンDL用活性炭フィルターアズワン
36,300税込39,930
1セット(6本)
当日出荷から17日以内出荷
適合機種DL-06寸法(Φ×mm)100×304
アームダクト アズワンアームダクトアズワン
14,980税込16,478
1本ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
小型ULPAユニット 日本エアーテック小型ULPAユニット日本エアーテック(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
フィルターULPA クラス10
薬品臭分解除去装置 アズワン薬品臭分解除去装置アズワン
209,000税込229,900
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-9038-01質量(kg)17
高真空排気装置 ULVAC(アルバック)高真空排気装置ULVAC(アルバック)
639,800税込703,780
1個
93日以内出荷
1TV-(MS、RS).ベース ADVANTEC1TV-(MS、RS).ベースADVANTEC
114,359税込125,795
1個
41日以内出荷
FS-90-KF.用装置牽引用ロープ ADVANTECFS-90-KF.用装置牽引用ロープADVANTEC
18,749税込20,624
1個
40日以内出荷
1TW-PS-3S.胴 ADVANTEC1TW-PS-3S.胴ADVANTEC
231,589税込254,748
1個
41日以内出荷
1TW-PS-2S.胴 ADVANTEC1TW-PS-2S.胴ADVANTEC
172,119税込189,331
1個
41日以内出荷
3TZA-3P.胴セット ADVANTEC3TZA-3P.胴セットADVANTEC
338,419税込372,261
1セット(1セット)
41日以内出荷
4TRA-2S.胴 ADVANTEC4TRA-2S.胴ADVANTEC
422,109税込464,320
1個
41日以内出荷
4TXA-1P.胴 ADVANTEC4TXA-1P.胴ADVANTEC
260,269税込286,296
1個
41日以内出荷
FS-90-KF.用置台 ADVANTECFS-90-KF.用置台ADVANTEC
30,289税込33,318
1個
40日以内出荷
12TS.ベース ADVANTEC12TS.ベースADVANTEC
613,779税込675,157
1個
41日以内出荷
6TZA-1P、2P、3P.ベース ADVANTEC6TZA-1P、2P、3P.ベースADVANTEC
408,209税込449,030
1個
41日以内出荷
1PC、1PA.接続コネクターA ADVANTEC1PC、1PA.接続コネクターAADVANTEC
1,299税込1,429
1個
5日以内出荷
6TZA-1P.胴シェル ADVANTEC6TZA-1P.胴シェルADVANTEC
126,889税込139,578
1個
41日以内出荷
6TXA-3P.胴 ADVANTEC6TXA-3P.胴ADVANTEC
556,149税込611,764
1個
41日以内出荷
1PA.胴 ADVANTEC1PA.胴ADVANTEC
7,659税込8,425
1個
5日以内出荷
7TS.2S胴 ADVANTEC7TS.2S胴ADVANTEC
747,319税込822,051
1個
41日以内出荷
1TV-PS.ベース ADVANTEC1TV-PS.ベースADVANTEC
136,859税込150,545
1個
41日以内出荷
1TWA-2S-MS.胴 ADVANTEC1TWA-2S-MS.胴ADVANTEC
154,059税込169,465
1個
41日以内出荷
1TV、1TW.六角袋ナット ADVANTEC1TV、1TW.六角袋ナットADVANTEC
5,679税込6,247
1個
40日以内出荷
6TXA-2P.胴 ADVANTEC6TXA-2P.胴ADVANTEC
523,129税込575,442
1個
41日以内出荷
12TS.3S胴 ADVANTEC12TS.3S胴ADVANTEC
1,151,729税込1,266,902
1個
40日以内出荷
1TW-PS.ベース ADVANTEC1TW-PS.ベースADVANTEC
193,079税込212,387
1個
41日以内出荷
4TS-1S.胴 ADVANTEC4TS-1S.胴ADVANTEC
596,249税込655,874
1個
41日以内出荷
1TVA-2S-MS.胴 ADVANTEC1TVA-2S-MS.胴ADVANTEC
135,289税込148,818
1個
41日以内出荷
7TS.ベース ADVANTEC7TS.ベースADVANTEC
437,129税込480,842
1個
41日以内出荷
6TRA-1S.胴 ADVANTEC6TRA-1S.胴ADVANTEC
437,439税込481,183
1個
41日以内出荷
1PA.ヘッド ADVANTEC1PA.ヘッドADVANTEC
7,359税込8,095
1個
5日以内出荷
排気・クリーン装置