研究室内の細菌やほこりを除去して清浄な環境を保つためには、排気・クリーン装置が欠かせません。局所排気用の装置にはフレキシブルダクトが採用され、作業台の上でも楽に操作できます。はんだ付けなどの作業をする場所に適しているのが、吸煙装置。活性炭フィルタを含む構造が特徴で、消臭や有害物質の除去などの効果が得られます。小型かつ軽量の装置もあり、コンセントにつなぐだけで簡単に清潔な空気を維持することが可能です。ステンレス製のファンフィルターユニットは薬品や腐食にも強く、さまざまな分野で利用できます。
326件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5、8、10、12TA.圧力計付ベントバルブ ADVANTEC5、8、10、12TA.圧力計付ベントバルブADVANTEC
36,189税込39,808
1個
40日以内出荷
PFAアクセサリー ADVANTECPFAアクセサリーADVANTEC
4,798税込5,278
1個
40日以内出荷から45日以内出荷
3TK-1S、2S、3S.仕切板 ADVANTEC3TK-1S、2S、3S.仕切板ADVANTEC
316,789税込348,468
1個
41日以内出荷
3TL-2S.胴 ADVANTEC3TL-2S.胴ADVANTEC
246,289税込270,918
1個
41日以内出荷
1TWA-1S、2S、3S-PS.ベース(SUS304) ADVANTEC1TWA-1S、2S、3S-PS.ベース(SUS304)ADVANTEC
193,079税込212,387
1個
41日以内出荷
6TZA-1P.胴セット ADVANTEC6TZA-1P.胴セットADVANTEC
512,019税込563,221
1セット(1セット)
41日以内出荷
1PA.アダプターO-リング ADVANTEC1PA.アダプターO-リングADVANTEC
729税込802
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
3SL-1S.胴 ADVANTEC3SL-1S.胴ADVANTEC
206,069税込226,676
1個
41日以内出荷
4TRA、6TRA.スイングボルト用ナット ADVANTEC4TRA、6TRA.スイングボルト用ナットADVANTEC
1,199税込1,319
1個
40日以内出荷
12TS.2S胴 ADVANTEC12TS.2S胴ADVANTEC
1,073,869税込1,181,256
1個
40日以内出荷
4TRA-1S.胴 ADVANTEC4TRA-1S.胴ADVANTEC
391,929税込431,122
1個
41日以内出荷
1TVA-1S、2S、3S-PS.ベース(SUS304) ADVANTEC1TVA-1S、2S、3S-PS.ベース(SUS304)ADVANTEC
136,859税込150,545
1個
41日以内出荷
業務用省エネ大型ファン エネファン HVLSシリーズ オリエント商事業務用省エネ大型ファン エネファン HVLSシリーズオリエント商事
1,149,998税込1,264,998
1台
30日以内出荷
三次元の風で、快適な室内環境をつくる省エネ大型ファンです。倉庫・工場などの広い空間の風を送り、体温調節機能を補助し熱中症対策へ繋げます。室内の空気を動かすことで、結露対策にも最適です。消費電力が1500Wと家庭用ドライヤー1台分レベルのため、ランニングコストを抑えられます。置型送風機やスポットクラーなどと違い天井設置型なので冬場の置き場所にも困りません。安心・安全の責任施工をしております。置型送風機やスポットクーラーなどと違い天井設置型なので冬場の置き場所にも困りません。
用途工場や倉庫などの熱中症対策に。フォークリフトやピッキングなどの移動する作業現場に。トラックバースなどの開口部の大きな作業現場に。
送排風機 ストレートタイプ FSシリーズ 藤田送排風機 ストレートタイプ FSシリーズ藤田
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチ一つの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。
フロアー扇 J&Sフロアー扇J&S
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
角度調整は自由自在。暑気対策乾燥循環に適しています。羽根径が大きいので大風量。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付き。上下角度調整360°。3段階風量切り替え。
こでかファン スイデンこでかファンスイデン
166,698税込183,368
1個
7日以内出荷
単相100Vで利用できる大型送排風機!。風の到達距離28m!。レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能!。移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)!。送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します!。
こでかファン SJFシリーズ スイデンこでかファン SJFシリーズスイデン
195,998税込215,598
1台
5日以内出荷
移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)単相100Vで利用できる大型送排風機。ハネ径Φ500ハネ材質アルミダイキャスト製。レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能。送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します。
AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機 HiKOKI(旧:日立工機)AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機HiKOKI(旧:日立工機)
27,198税込29,918
1個
5日以内出荷
パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風7枚羽根により静かでなめらかな風当たり(低騒音50dB) 7枚羽根で空気を細かく分けて送風することにより、従来よりも静かでなめらかな風当たりを実現しました。バッテリーを2個使用すれば長時間運転できます。上下角度調整+自動首振り機能付掃除がしやすい ツールレスファンガード着脱 クランプレバーを外すだけで、ファンガードの着脱が可能。ACアダプタを本体収納可能 本体に収納することで、ACアダプタの紛失防止に。
用途屋内作業時の暑さ対策に
ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJWシリーズ 鎌倉製作所ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJWシリーズ鎌倉製作所
287,998税込316,798
1個
3日以内出荷
広い範囲にパワフル送風。熱中症対策にも最適。広い範囲への送風に適した本体構造を実現。作業者の暑さ対策に適した気流で、広範囲をカバーします。熱中症対策にも適しています。
寸法(mm)860×650×1030質量(kg)65電源(V)3相200羽根径(Φmm)626
ベルクリン(R) DRY 130μm アズワンベルクリン(R) DRY 130μmアズワン
4,940税込5,434
1パック(5枚)
翌々日出荷
表面積が極めて広くて吸着力に優れています。素材自体からの毛羽、糸屑を出す心配はありません。洗浄再生が可能で、しかも強度(耐摩耗性)に優れています。水分を迅速に吸収し、静電気発生がなく、使用感に優れています。表面積が極めて広く吸着力に優れています。洗浄再生が可能で、強度(耐摩耗性)に優れています。水分を迅速に吸収し、静電気発生が無く、使用感に優れています。
仕様DRY(湿潤剤含浸)材質PVAスポンジ寸法(mm)230×230×2厚さ(μm)130耐熱温度(℃)湿熱60以下アズワン品番9-3062-11気孔率(%)90
静電気・異物 アズワン静電気・異物アズワン
1,190税込1,309
1箱(5枚)ほか
翌々日出荷
HEPAフィルター MAC2シリーズ 日本エアーテックHEPAフィルター MAC2シリーズ日本エアーテック
66,980税込73,678
1枚
10日以内出荷
HEPAフィルター
HEPAフィルター MAC-2シリーズ 日本エアーテックHEPAフィルター MAC-2シリーズ日本エアーテック
29,980税込32,978
1枚
10日以内出荷
HEPAフィルター
HEPAフィルター MACシリーズ 日本エアーテックHEPAフィルター MACシリーズ日本エアーテック
14,980税込16,478
1枚
10日以内出荷から13日以内出荷
HEPAフィルター
ブルージェットファン ファン径 mm :626 BJシリーズ 鎌倉製作所ブルージェットファン ファン径 mm :626 BJシリーズ鎌倉製作所
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
強力送風で指向性にも優れたスタンダード送風機。、空気の拡散が少なく、遠い場所に的確に送風できるタービン翼形羽根を採用。、ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で、美観的にも作業空間に自然にとけ込みます。、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。、バランスがよく、最も使い易い機種です。
ブルージェットファン ファン径 mm :Φ800 BJ-8041シリーズ 鎌倉製作所ブルージェットファン ファン径 mm :Φ800 BJ-8041シリーズ鎌倉製作所
449,800税込494,780
1個
6日以内出荷
ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で美観上優れています。またコンパクトでありながら、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。、ファン径800mmのタービン翼形のファンを採用し、700m3/minを超える大風量を実現。遠く約70m先まで風速1.5m/sを維持しながらパワフルに送風できます。、キャスターで簡単に移動できる機能に加えて、上下角度調整装置(ストッパー付き)を備えているため、風向きを180°自由自在に変えられます。
ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJE-624-E3シリーズ 鎌倉製作所ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJE-624-E3シリーズ鎌倉製作所
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
新開発の独自構造により従来機種の風量はそのままに、省電力と低騒音を実現しました。、熱中症対策、ヒューム対策、製品冷却・乾燥など、さまざまなシーンで活躍する強力送風機です。
無塵衣・AS197C フード付き・クリーン洗浄済 ホワイト アズワン無塵衣・AS197C フード付き・クリーン洗浄済 ホワイトアズワン
9,060税込9,966
1枚
翌々日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。 フード一体型のクリーンスーツです。
混率(%)導電糸入りポリエステル100ホワイト仕様ペン差し、腕章用ループ付(左腕)、名札ループ付(左胸)、男女兼用、裾及び袖はゴム絞り
CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ アズワンCR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズアズワン
3,560税込3,916
1枚
翌々日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。
裄丈(cm)80.5サイズL総丈(cm)6.5混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8ウエスト(cm)113通気性30cc/cm2/secバスト(cm)113生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸表面抵抗値(Ω)10^5~10^8グレードクラス10000仕様男女兼用、上着・立襟アズワン品番1-7028-02-77
クリーンフードFC406C クリーン洗浄済 フリー アズワンクリーンフードFC406C クリーン洗浄済 フリーアズワン
2,850税込3,135
1枚
翌々日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5)サイズフリー混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)仕様後頭部面ファスナー調整、頬に面ファスナー(オス)付
無塵衣・AS240C 男女兼用コート・クリーン洗浄済 AS240シリーズ アズワン無塵衣・AS240C 男女兼用コート・クリーン洗浄済 AS240シリーズアズワン
5,520税込6,072
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
材質導電糸入りポリエステル100%仕様制電対策品、左胸名札ループ付き、左脇アウトポケット付き
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズアズピュア(アズワン)
5,710税込6,281
1個
翌々日出荷
靴底に衝撃吸収機能を加えています。 布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%体積抵抗値1.0×10^9Ω未満グレードクラス100対応
アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズアズピュア(アズワン)
8,820税込9,702
1個
翌々日出荷
布地に導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。 先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。 耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%、先芯/PC(ポリカーボネート)体積抵抗値1.0×10^9Ω未満グレードクラス100対応仕様静電気対策
キャスタS無制電クリーンキャリ用穴加工済 アズワンキャスタS無制電クリーンキャリ用穴加工済アズワン
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
アズワン品番62-2990-38
キャスタS付制電クリーンキャリ用穴加工済 アズワンキャスタS付制電クリーンキャリ用穴加工済アズワン
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
アズワン品番62-2990-37
クリーン保管庫用HEPAユニット アズワンクリーン保管庫用HEPAユニットアズワン
139,800税込153,780
1個
41日以内出荷
アズワン品番62-2990-36
取手 H-37 キャリーボックス用 アズワン取手 H-37 キャリーボックス用アズワン
1,450税込1,595
1個
17日以内出荷
アズワン品番62-2989-34
ピュアスペース固定用両面テープTY-33 アズワンピュアスペース固定用両面テープTY-33アズワン
990税込1,089
1個
10日以内出荷
型番ピュアスペース固定用アズワン品番62-2987-43
ステンパンチングトレーSUS-2P.3P アズワンステンパンチングトレーSUS-2P.3Pアズワン
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
アズワン品番62-2986-91
プレフィルター160角ピュアスペース用 アズワンプレフィルター160角ピュアスペース用アズワン
3,069税込3,376
1個
翌々日出荷
型番160角ピュアスペース用アズワン品番62-2986-26
排気・クリーン装置