絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • CC印(ニッカトー)(28)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(22)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • 三商(10)
  • コクゴ(8)
  • サンプラテック(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • フロンケミカル(4)
  • ケニス(4)
  • ナリカ(4)
  • 比良セラミックス(4)
  • IKA(3)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • TRUSCO(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • ブライト標識(1)
直径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.105~0.125(1)
  • 0.177~0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 3(11)
  • 3.2(2)
  • 4(4)
  • 5(11)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9.5(2)
  • 10(11)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(2)
材質
  • PE(ポリエチレン)(2)
  • PEEK(1)
  • PI(ポリイミド)(1)
  • POM(1)
  • PTFE(フッ素樹脂)(3)
  • その他(1)
  • アルミナ(3)
  • クロム鋼(1)
  • ジルコニア(2)
  • ジルコン(1)
  • ステンレス(3)
  • セラミック(1)
  • ソーダガラス(1)
  • タングステンカーバイド(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリアミド(2)
  • ポリプロピレン(2)
  • 二酸化ケイ素(1)
直径(inch)
  • 1/16(1)
  • 1/8(5)
  • 5/32(3)
  • 3/16(3)
  • 7/32(3)
  • 1/4(7)
  • 9/32(1)
  • 5/16(3)
  • 3/8(4)
  • 7/16(1)
  • 1/2(8)
  • 5/8(4)
  • 3/4(6)
  • 7/8(3)
  • 1(5)
  • 1-1/2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
1(6)
2(7)
3(11)
4(4)
5(11)
6(5)
8(5)
10(11)
15(4)
20(4)
直径(Φmm)をもっと見る
ガラスビーズ アズワンガラスビーズアズワン(6件のレビュー)
2,030税込2,233
1箱(1kg)
当日出荷
材質ソーダガラス比重2.5
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
2,703税込2,973
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン(1件のレビュー)
4,030税込4,433
1袋(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
6,690税込7,359
1ケース(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
ニューPTFE 球 アズワンニューPTFE 球アズワン(2件のレビュー)
267税込294
1個
当日出荷
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン
16,500税込18,150
1個
当日出荷
用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール アズワンセラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボールアズワン
2,200税込2,420
1個
当日出荷
材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン
13,000税込14,300
1本(1kg)
当日出荷
耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
PP球 アズワンPP球アズワン(1件のレビュー)
3,237税込3,561
1ケース(100個)ほか
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
タングステンカーバイド球 アズワンタングステンカーバイド球アズワン(1件のレビュー)
11,100税込12,210
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PTFE球(10個入り) アズワンPTFE球(10個入り)アズワン
1,624税込1,786特価
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)比重2.14~2.2
ナイロン被覆鉄球 アズワンナイロン被覆鉄球アズワン
1,890税込2,079
1袋(10個)
当日出荷
粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
ステンレス球 1kg入 SSシリーズ アズワンステンレス球 1kg入 SSシリーズアズワン
5,990税込6,589
1袋
当日出荷から10日以内出荷
耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
材質SUS304
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン
10,980税込12,078特価
1箱(1kg)
当日出荷から12日以内出荷
銅球 アズワン銅球アズワン
4,430税込4,873
1袋(100個)
当日出荷
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン
26,980税込29,678
1個
当日出荷から17日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
鋼球 アズワン鋼球アズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1箱(1kg)
当日出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
POM球 アズワンPOM球アズワン
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
良好な弾性があり、耐疲労性や耐クリープ性に優れています。 耐薬品性に優れ、アルカリや溶剤・ガソリン・中性の化学物質にも耐性があります。
材質POM(ポリアセタール)比重1.41耐熱温度(℃)90~100
アルミニウム球 アズワンアルミニウム球アズワン
6,210税込6,831
1箱(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン球 アズワンポリエチレン球アズワン
1,598税込1,758特価
1箱(3個)ほか
当日出荷
耐熱温度(℃)82~100(Max)
クローム鋼球 アズワンクローム鋼球アズワン
1,891税込2,080
1箱(5個)ほか
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC 62~67
アルミナボール 乾式粉砕用 アズワンアルミナボール 乾式粉砕用アズワン
1,800税込1,980
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
乾式粉砕用 耐摩耗性に優れています。
アルミナポットミル用アルミナボール アズワンアルミナポットミル用アルミナボールアズワン
1,800税込1,980
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
湿式粉砕用 耐摩耗性に優れています。
PE球 アズワンPE球アズワン
2,810税込3,091
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
耐摩耗性・耐久性・耐腐食性に優れています。 PPと比べ耐強アルカリ性に優れています。
材質PE比重0.96耐熱温度(℃)80~120
タングステン球 アズワンタングステン球アズワン
7,298税込8,028特価
1袋(100個)
当日出荷
研磨微粉 白色溶融アルミナ アズワン研磨微粉 白色溶融アルミナアズワン
14,700税込16,170
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
ナイロンボール アズワンナイロンボールアズワン
16,900税込18,590
1セット(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
粉砕効率が高く、粉砕時間を短縮します。 耐溶剤性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
用途各種粉砕及び分散材質MCナイロン(鉄芯入)
メノーボール アズワンメノーボールアズワン
1,490税込1,639
1箱(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
10,100税込11,110
1個
当日出荷
硬度HV1300化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc
PP球 アズワンPP球アズワン
3,198税込3,518
1箱(25個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワンタングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズアズワン
8,613税込9,474
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
石英ボール アズワン石英ボールアズワン
77,600税込85,360
1パック
6日以内出荷
ジルコンビーズZS アズワンジルコンビーズZSアズワン
6,420税込7,062
1袋
6日以内出荷
顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に適しています。 高密度・高硬度・高真球度のため耐磨耗性が高いです。
材質ジルコン径(Φmm)0.3硬度(HV)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度(g/cm3)4.4アズワン品番4-4730-01
超高純度アルミナボール AHPシリーズ アズワン超高純度アルミナボール AHPシリーズアズワン
29,400税込32,340
1パック
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。 アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
材質アルミナ硬度(HV)1750化学組成Al2O3/99.9%密度(g/cm3)3.9
蓄熱用アルミナボール 20kg入 アズワン蓄熱用アルミナボール 20kg入アズワン
17,900税込19,690
1箱
8日以内出荷から15日以内出荷
ヒートショックに強く、高熱負荷環境下でも高性能を発揮します。 主にリジェネバーナー等の蓄熱媒体用途で使用されます。
材質アルミナ化学組成Al2O3/99%密度(g/cm3)3.4気孔率(%)12以下
炭化ケイ素ボール アズワン炭化ケイ素ボールアズワン
64,900税込71,390
1パック
6日以内出荷から91日以内出荷
材質炭化ケイ素硬度HV2500~2600化学組成SiC/98.7%以上密度(g/cm3)3.1~3.15
研磨微粉 緑色炭化珪素 アズワン研磨微粉 緑色炭化珪素アズワン
13,980税込15,378
1個(1kg)
当日出荷から25日以内出荷
炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様緑色炭化珪素
ナイロンポット アズワンナイロンポットアズワン
78,500税込86,350
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
無機物等の混入を嫌う試料の混合・粉砕に。湿式・乾式対応で、耐溶剤性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れています。完全密閉型ですので異物が混入しません。
材質PA(ナイロン)
PEEK球 アズワンPEEK球アズワン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PEEK連続使用温度(℃)240
ボールミル(粉砕用ボール)