絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(44)
  • CC印(ニッカトー)(28)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(21)
  • 三商(10)
  • コクゴ(8)
  • サンプラテック(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • フロンケミカル(4)
  • ケニス(4)
  • ナリカ(4)
  • 比良セラミックス(4)
  • IKA(3)
  • TRUSCO(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • ブライト標識(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
直径(Φmm)
  • 0.037~0.063(1)
  • 0.063~0.088(1)
  • 0.1(1)
  • 0.105~0.125(1)
  • 0.149~0.177(1)
  • 0.177~0.25(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35~0.5(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5~0.71(1)
  • 0.71~0.99(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 12.7(2)
  • 15(2)
  • 25.4(2)
  • 38.1(2)
材質
  • PTFE(フッ素樹脂)(1)
  • ガラス(1)
  • クロム鋼(1)
  • ジルコニア(2)
  • ステンレス(1)
  • タングステン(1)
  • ナイロン(1)
  • 二酸化ケイ素(1)
  • 石英(1)
直径(inch)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
0.5~0.71(1)
0.71~0.99(1)
2(2)
3(2)
5(3)
10(3)
12.7(2)
15(2)
25.4(2)
38.1(2)
直径(Φmm)をもっと見る
ガラスビーズ 1kg入 TGK(東京硝子器械)ガラスビーズ 1kg入TGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ガラス
タングステンカーバイト球 TGK(東京硝子器械)タングステンカーバイト球TGK(東京硝子器械)
15,400税込16,940
1箱(50個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
比重約15g/cm3硬度HRA90曲げ強度(N/mm2)190真球度(μm)0.6仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン相互差(μm)1.25
粉砕ボール SUS製 TGK(東京硝子器械)粉砕ボール SUS製TGK(東京硝子器械)
1,840税込2,024
1袋(30個)ほか
102日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度/低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS-304)
粉砕ボール クロム鋼 TGK(東京硝子器械)粉砕ボール クロム鋼TGK(東京硝子器械)
899税込989
1袋(5個)ほか
102日以内出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC62~67
フッソ樹脂無垢ボール 10個入 TGK(東京硝子器械)フッソ樹脂無垢ボール 10個入TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れたPTFEの粉砕ボールです。
材質PTFE
石英粉砕用ボール Φ5 TGK(東京硝子器械)石英粉砕用ボール Φ5TGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1個
102日以内出荷
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5材質石英
ナイロン粉砕ボール TGK(東京硝子器械)ナイロン粉砕ボールTGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
材質ナイロン耐熱温度(℃)90~120表面硬度110~118
ジルコニアボール トレセラム 1kg TGK(東京硝子器械)ジルコニアボール トレセラム 1kgTGK(東京硝子器械)
24,800税込27,280
1袋
4日以内出荷から6日以内出荷
東レのジルコニア製トレセラムビーズです。 SiO《2》、Al《2》O《3》成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています。 高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
容量(kg)1材質ジルコニア
Fine 窒化珪素ボール TGK(東京硝子器械)Fine 窒化珪素ボールTGK(東京硝子器械)
64,900税込71,390
1個(1kg)
102日以内出荷
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
TFEボール TGK(東京硝子器械)TFEボールTGK(東京硝子器械)
9,504税込10,454
1セット(100個)
63日以内出荷
仕様耐熱性:288℃
ジルコニア粉砕用ボール TGK(東京硝子器械)ジルコニア粉砕用ボールTGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
SiO2、Al2O3等、成分混入を嫌う粉砕・分散用に適したボールです。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野でご利用いただけます。
材質ジルコニア
ボール メノウ製 TGK(東京硝子器械)ボール メノウ製TGK(東京硝子器械)
499税込549
1個
6日以内出荷
材質メノー(SiO299.91%)
ボールミル(粉砕用ボール)