燃焼管 :「CCS」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質ムライト
焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
種別共通熱履歴センサー
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S
使用温度(℃)1800
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
¥39,980
税込¥43,978
93日以内出荷
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース
寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)
電源DC6~9V用 ACアダプター付き
方式振動式
表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)
測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)
出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
1個
¥199,800
税込¥219,780
93日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
93日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
93日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。