絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • CC印(ニッカトー)(3)
  • 三商(3)
外形寸法(mm)
  • 100×100
  • 60×60(9)
  • 90×90(10)
  • 120×120(12)
  • 150×150(8)
  • 200×200(2)
  • Φ60(8)
  • Φ90(8)
  • Φ100(9)
  • Φ120(9)
  • Φ150(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(mm)から絞り込む
60×60(9)
90×90(10)
100×100
120×120(12)
150×150(8)
200×200(2)
Φ60(8)
Φ90(8)
Φ100(9)
Φ120(9)
Φ150(6)
SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器CC印(ニッカトー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
アルミナ角こう鉢SAK-995 三商アルミナ角こう鉢SAK-995三商
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用フタのみCC印(ニッカトー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
アルミナ角型匣鉢のみ 999-60S TGK(東京硝子器械)アルミナ角型匣鉢のみ 999-60STGK(東京硝子器械)
14,300税込15,730
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ角こう鉢SAK-997 三商アルミナ角こう鉢SAK-997三商
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC TGK(東京硝子器械)アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SCTGK(東京硝子器械)
5,590税込6,149
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ角こう鉢SAK-999 三商アルミナ角こう鉢SAK-999三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
角型匣鉢用 ふたのみ ACE-100SC TGK(東京硝子器械)角型匣鉢用 ふたのみ ACE-100SCTGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷
外形寸法(mm)100×100用TGK品番129-31-75-13スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-100SC
角型匣鉢用 ふたのみ 997-100SC TGK(東京硝子器械)角型匣鉢用 ふたのみ 997-100SCTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1個
5日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100用TGK品番129-31-80-27品番997-100SC
角型匣鉢のみ ACE997-100S TGK(東京硝子器械)角型匣鉢のみ ACE997-100STGK(東京硝子器械)
8,490税込9,339
1個
5日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)100×100×50HTGK品番129-31-80-22品番997-100S
アルミナ角型匣鉢のみ 100S TGK(東京硝子器械)アルミナ角型匣鉢のみ 100STGK(東京硝子器械)
5,590税込6,149
1個
3日以内出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100×50HTGK品番129-31-75-03スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-100S

磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

角型匣鉢特集
おすすめ人気ランキング
匣鉢