絞り込み
チューブ外径×内径(mm)
- 15×12(3)
- 21×17(2)
- 25×20(2)
- 30×24(2)
- 40×34(2)
- 50×40(2)
- 60×50(2)
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(2)
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- TGK(東京硝子器械)(2)
「チューブ外径×内径(mm)」から絞り込む
15×12(3)
21×17(2)
25×20(2)
30×24(2)
40×34(2)
50×40(2)
60×50(2)

SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥7,098税込¥7,8081本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mm
CC印(ニッカトー)¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm
CC印(ニッカトー)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mm
CC印(ニッカトー)¥7,798税込¥8,5781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mm
CC印(ニッカトー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1600
SSA-S タンマン管 T2 15×12×100mm
CC印(ニッカトー)¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ15×Φ12×L100使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T8 60×50×180mm
CC印(ニッカトー)¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T6 40×34×150mm
CC印(ニッカトー)¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥9,898税込¥10,8881本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T4 25×20×120mm
CC印(ニッカトー)¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T3 21×17×100mm
CC印(ニッカトー)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1800