絞り込み
ブランド
  • tantore
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(881)
  • コンサス(697)
  • 入間川ゴム(129)
  • 二六製作所(116)
  • 三商(94)
  • ケニス(71)
  • TGK(東京硝子器械)(69)
  • Merck(メルクミリポア)(47)
  • エスコ(42)
  • ニチアス(31)
  • きもと(31)
  • エンズィンガー・ジャパン(31)
  • 日東樹脂工業(31)
  • 日光化成(28)
  • ナリカ(26)
  • WAKI(和気産業)(25)
  • コクゴ(24)
  • 中興化成工業(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantoreマフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋tantore
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
火花防止用金網 固定用の針金約1m付 工具不要で取付可能
電磁波シールドクロス tantore電磁波シールドクロスtantore
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル表面抵抗値(Ω)0.03
ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m tantoreステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1mtantore
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
金切りハサミなどでカットできます 寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。 防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
サイズ幅910mm×長さ1m
銅メッシュ tantore銅メッシュtantore
16,980税込18,678
1枚
5日以内出荷
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ナイロンメッシュ tantoreナイロンメッシュtantore
6,798税込7,478特価
1枚(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ナイロン
ナイロンメッシュ tantoreナイロンメッシュtantore
9,298税込10,228
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
高密度ポリエチレンネット 目開き tantore高密度ポリエチレンネット 目開きtantore
8,398税込9,238
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PE(ポリエチレン)サイズ1000×1000mm
サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ tantoreサランロック三次元不織布 amiom150シリーズtantore
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantoreステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1mtantore
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
ナイロン製プランクトンネット tantoreナイロン製プランクトンネットtantore
8,198税込9,018
1枚
3日以内出荷から26日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ tantore食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュtantore
9,898税込10,888
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1270mm×長さ1m
ガラス繊維メッシュ tantoreガラス繊維メッシュtantore
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱温度(℃)800
ポリエステルメッシュ tantoreポリエステルメッシュtantore
7,598税込8,358
1枚(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル長さ(m)1
電磁波シールドクロス 0.1mm厚タイプ 100MHz以上向け tantore電磁波シールドクロス 0.1mm厚タイプ 100MHz以上向けtantore
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)0.1サイズ1070mm×1mアズワン品番65-0597-58シールド効果79.9dB(100MHz)、92.5dB(1GHz)
テフロンメッシュ tantoreテフロンメッシュtantore
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
ステンレスメッシュ 40メッシュ 平織 tantoreステンレスメッシュ 40メッシュ 平織tantore
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.2幅(m)1開口率(%)0.466目開き(mm)0.435
ステンレス金網 tantoreステンレス金網tantore
9,030税込9,933
1枚
8日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ナイロンメッシュ tantoreナイロンメッシュtantore
7,198税込7,918
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ナイロン幅(mm)1080定尺(m)30(それ以上はご相談ください。)
透視性電磁波シールドメッシュ 50dB tantore透視性電磁波シールドメッシュ 50dBtantore
27,980税込30,778
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
透視性電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)約0.1シールド効果50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
PPメッシュ tantorePPメッシュtantore
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
高音質+耐久性スピーカーネット 黒色 G-18シリーズ tantore高音質+耐久性スピーカーネット 黒色 G-18シリーズtantore
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantoreサランロック三次元不織布 amiシリーズtantore
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m tantoreステンレス金網 幅1000mm 長さ1mtantore
8,110税込8,921
1枚
8日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
金属製メッシュ 純チタン 100角 tantore金属製メッシュ 純チタン 100角tantore
25,980税込28,578
1枚
10日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm)100×100
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
35,980税込39,578
1枚
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本厚さ(μm)750アズワン品番67-2387-06
ステンレス篩い用メッシュ tantoreステンレス篩い用メッシュtantore
13,980税込15,378
1枚(1m)
4日以内出荷から5日以内出荷
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
幅(mm)1000
ポリプロピレンマイクロメッシュ tantoreポリプロピレンマイクロメッシュtantore
19,980税込21,978
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PP定尺(m)10
ネトロンシート AN濃緑 tantoreネトロンシート AN濃緑tantore
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
PPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1m tantorePPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1mtantore
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
PTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23% tantorePTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23%tantore
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)0.23糸径(μ)300開き325/190μ
PTFE濾過布 目開き1μ 糸径300μ 開口率1% tantorePTFE濾過布 目開き1μ 糸径300μ 開口率1%tantore
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
目開き開口率(%)0.01糸径(μ)300
透視性電磁波シールドメッシュ袋 50dB tantore透視性電磁波シールドメッシュ袋 50dBtantore
19,980税込21,978
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
透視性があり中身が視認可能 袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません) 手軽な電磁波シールド
仕様素材シールド性能:50dB(100MHz)、60dB(1GHz)材質ポリエステル+銅+ニッケル
PM0.5フィルターメッシュ PM0.5 tantorePM0.5フィルターメッシュ PM0.5tantore
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。 空気中に浮遊する0.1μm以上の(PM2.5)微粒子・花粉・黄砂と付着したウイルス・細菌をほぼ99%通しません。
サイズ(mm)1250×1000アズワン品番64-9637-29
ナイロン製プランクトン採取用ネット 円錐型 tantoreナイロン製プランクトン採取用ネット 円錐型tantore
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 ネットが着脱可能な取手付き 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質ナイロン質量(g)約60
テフロンメッシュ PFA-766μm tantoreテフロンメッシュ PFA-766μmtantore
38,980税込42,878
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25材質PFA(テフロン)線径(μm)250開口率(%)57目開き(μm)766
テフロン40メッシュ 目開き435μm tantoreテフロン40メッシュ 目開き435μmtantore
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚線径(μm)200開口率(%)0.469目開き(μm)435
銅メッシュ 200メッシュ 目開き0.077mm tantore銅メッシュ 200メッシュ 目開き0.077mmtantore
11,980税込13,178
1式(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電気・熱伝導性・加工性に優れています。 軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすく、耐食性に優れています。 こまめな手入れで光沢が保てます。工作・補修にもおすすめです。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
PFAネット F-3220-07シリーズ tantorePFAネット F-3220-07シリーズtantore
42,980税込47,278
1枚ほか
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25材質PFA(フッ素樹脂)厚さ(μm)500目開き(μm)766
フッ素樹脂メッシュ PFA-766μm tantoreフッ素樹脂メッシュ PFA-766μmtantore
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)250開口率(%)57目開き(μm)766
細密ナイロンメッシュ 200mm角 tantore細密ナイロンメッシュ 200mm角tantore
8,798税込9,678
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
実験研究用素材