絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(881)
  • コンサス(697)
  • tantore(279)
  • 入間川ゴム(129)
  • 二六製作所(116)
  • ケニス(71)
  • TGK(東京硝子器械)(69)
  • Merck(メルクミリポア)(47)
  • エスコ(42)
  • ニチアス(31)
  • きもと(31)
  • エンズィンガー・ジャパン(31)
  • 日東樹脂工業(31)
  • 日光化成(28)
  • ナリカ(26)
  • WAKI(和気産業)(25)
  • コクゴ(24)
  • 中興化成工業(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商フッ素ゴム(FKM)Oリング三商
1,198税込1,318
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
パーフロOリング 三商パーフロOリング三商
419税込461
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
使用温度範囲(℃)0~200
アクリルパイプ 三商アクリルパイプ三商
879税込967
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1
フッ素樹脂シート 三商フッ素樹脂シート三商
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
PTFE製 Oリング 三商PTFE製 Oリング三商
2,388税込2,627
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)-150~+250
ユニパック 三商ユニパック三商
509税込560
1セット(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで密閉できる便利なチャック付ポリ袋です。材質PE
メッシュパックA 三商メッシュパックA三商
11,980税込13,178
1セット(1000個)
6日以内出荷
小さな組織の収納ができ、直接パックに記入もできます。ナイロン製。
寸法(mm)45×75
シリコンラバーマット 三商シリコンラバーマット三商
699税込769
1個
7日以内出荷
ビーカー、三角フラスコ等の下敷としてご使用下さい。
寸法(mm)140×224仕様角大シート1枚
ポリ袋 No.11 三商ポリ袋 No.11三商
739税込813
1セット(100個)
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×300×0.03
PFAグリスレスシート 三商PFAグリスレスシート三商
8,498税込9,348
1セット(10個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面の安定膠着を防止する製品です。耐薬品性はほぼ万全で使用できます。差込み取り外しは自由自在です。
肉厚(mm)0.07
PTFE紐 三商PTFE紐三商
879税込967
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
ひも長(m)10長さ(m)10
トンプラート 三商トンプラート三商
499税込549
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)10
アルミナクロス 三商アルミナクロス三商
85,980税込94,578
1個(1m)
7日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性や耐食性に優れ電気絶縁性も有しているので遮熱カーテンや高温絶縁保持体としてもお使い頂けます。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
幅(mm)1000長さ(m)1織り方平織
アルミラミジップ 底開きタイプ 三商アルミラミジップ 底開きタイプ三商
5,798税込6,378
1セット(50枚)
7日以内出荷
底開きタイプなので、内容物を入れた後シールしてお使い下さい。PET/AL/PEの3層フィルム使用。透湿度0.1~0.29g/m224Hr。酸素透過度1.0cc以下/m224Hr.atm。
ポリ規格袋No.104 三商ポリ規格袋No.104三商
3,298税込3,628
1セット(1000個)
7日以内出荷
PE製。
寸法(mm)150×250
ポリ規格袋 No.15 三商ポリ規格袋 No.15三商
9,898税込10,888
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
ポリ規格袋 No.14 三商ポリ規格袋 No.14三商
8,798税込9,678
1セット(1000個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PE製。
ポリ規格袋 No.13 三商ポリ規格袋 No.13三商
7,198税込7,918
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
ポリ規格袋 No.9 三商ポリ規格袋 No.9三商
3,500税込3,850
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
ポリ規格袋 No.2 三商ポリ規格袋 No.2三商
2,898税込3,188
1セット(2000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
ニトフロンガラスクロス粘着シート 三商ニトフロンガラスクロス粘着シート三商
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリ袋 No.16 三商ポリ袋 No.16三商
1,698税込1,868
1セット(100個)
5日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)340×480×0.03
ポリ袋 No.9 三商ポリ袋 No.9三商
499税込549
1セット(100個)
当日出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×250×0.03
ポリ袋 No.3 三商ポリ袋 No.3三商
259税込285
1セット(100個)
5日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×150×0.03
メッシュパックB 三商メッシュパックB三商
11,980税込13,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
小さな組織の収納ができ、直接パックに記入もできます。ナイロン製。
寸法(mm)30×35
シリカテープ 三商シリカテープ三商
68,980税込75,878
1個(50m)
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
厚さ(mm)2長さ(m)50
アルミナテープ 三商アルミナテープ三商
38,980税込42,878
1個(10m)
7日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
長さ(m)10
シーラー用ポリ袋 シグマチューブ 三商シーラー用ポリ袋 シグマチューブ三商
13,980税込15,378
1セット(3000枚)ほか
7日以内出荷
サイドシール部分を無くすことで、低価格を実現しました。お得な入数です。開封に便利なVノッチ付。
材質PE、NY厚さ(μm)60耐熱温度(℃)-40~100
Wエクシール アルミタイプ 三商Wエクシール アルミタイプ三商
8,998税込9,898
1セット(50枚)
7日以内出荷
防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
材質PET・アルミ・ナイロン・L-LDPEタイプアルミタイプ
Wエクシール クリアタイプ 三商Wエクシール クリアタイプ三商
8,998税込9,898
1セット(50枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
タイプクリアタイプ材質ナイロン・LDPE
ポリ規格袋 特大 三商ポリ規格袋 特大三商
11,980税込13,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
PE製。
寸法(mm)300×500
ポリ規格袋No.106 三商ポリ規格袋No.106三商
7,998税込8,798
1セット(1000個)
5日以内出荷
PE製。
寸法(mm)250×380
ポリ規格袋No.105 三商ポリ規格袋No.105三商
5,198税込5,718
1セット(1000個)
7日以内出荷
PE製。
寸法(mm)200×300
ポリ規格袋No.103 三商ポリ規格袋No.103三商
2,098税込2,308
1セット(1000個)
7日以内出荷
PE製。
寸法(mm)100×230
ポリ規格袋No.102 三商ポリ規格袋No.102三商
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
PE製。
寸法(mm)100×180
ポリ規格袋No.101 三商ポリ規格袋No.101三商
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
PE製。
寸法(mm)80×150
ポリ規格袋 No.21 三商ポリ規格袋 No.21三商
11,980税込13,178
1セット(500個)
7日以内出荷
PE製。
寸法(mm)500×700
ポリ規格袋 No.20 三商ポリ規格袋 No.20三商
9,998税込10,998
1セット(500個)
7日以内出荷
PE製。
寸法(mm)460×600
ポリ規格袋 No.19 三商ポリ規格袋 No.19三商
9,998税込10,998
1セット(500個)ほか
7日以内出荷
PE製。
実験研究用素材