絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(880)
  • コンサス(697)
  • tantore(287)
  • 入間川ゴム(129)
  • 二六製作所(116)
  • 三商(94)
  • ケニス(70)
  • Merck(メルクミリポア)(47)
  • エスコ(42)
  • ニチアス(31)
  • きもと(31)
  • エンズィンガー・ジャパン(31)
  • 日東樹脂工業(31)
  • 日光化成(28)
  • ナリカ(26)
  • WAKI(和気産業)(25)
  • コクゴ(24)
  • 中興化成工業(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角板 TGK(東京硝子器械)角板TGK(東京硝子器械)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
ガラスクロス TGK(東京硝子器械)ガラスクロスTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,790税込4,169
1枚
当日出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
219税込241特価
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
吸収板並 TGK(東京硝子器械)吸収板並TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質陶磁素焼き
シリコンスポンジ 角型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジ 角型TGK(東京硝子器械)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10材質シリコン茶色使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも カマボコ型TGK(東京硝子器械)
419税込461
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
PTFEグリスレスシート 10入 TGK(東京硝子器械)PTFEグリスレスシート 10入TGK(東京硝子器械)
3,790税込4,169
1袋
当日出荷から10日以内出荷
共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
ポリエチレンシート TGK(東京硝子器械)ポリエチレンシートTGK(東京硝子器械)
4,730税込5,203
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)9501巻長さ(m)100
無菌パック 10枚入 TGK(東京硝子器械)無菌パック 10枚入TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
適合使捨てバック 手袋付きタイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。材質ポリエチレン(PE)付属品封印具・クリップ付き
アルミナクロス TGK(東京硝子器械)アルミナクロスTGK(東京硝子器械)
86,300税込94,930
1巻ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm)1000長さ(m)1最高使用温度(℃)1200℃織り方平織繊維径(μm)7~10
FEP粘着シートフィルム TGK(東京硝子器械)FEP粘着シートフィルムTGK(東京硝子器械)
27,400税込30,140
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
真空包装用アルミ規格袋 100入 TGK(東京硝子器械)真空包装用アルミ規格袋 100入TGK(東京硝子器械)
4,998税込5,498
1束
3日以内出荷
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
シリコン板 TGK(東京硝子器械)シリコン板TGK(東京硝子器械)
1,911税込2,102
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
硬度HsA50°使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンシートSKクリア TGK(東京硝子器械)シリコンシートSKクリアTGK(東京硝子器械)
10,410税込11,451
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
用途シリコンラップ用のガラスボトル保護テープ、透明感のある極薄シリコンシート硬度70度のみ寸法(mm)450×1000クリア
シリコンスポンジひも TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひもTGK(東京硝子器械)
289税込318
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8
断熱シリカクロス 0.8×1000mm角 TGK(東京硝子器械)断熱シリカクロス 0.8×1000mm角TGK(東京硝子器械)
22,900税込25,190
1個
10日以内出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8TGK品番603-87-20-04品名断熱シリカクロス常用温度(℃)+1000
PFA フィルム 100P 100μm TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 100P 100μmTGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310半透明
PTFE球 TGK(東京硝子器械)PTFE球TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
5日以内出荷
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。 寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
PTFE ネット TGK(東京硝子器械)PTFE ネットTGK(東京硝子器械)
7,498税込8,248
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6材質PTFE製
ふっ素樹脂0.7tシート 200×200 TGK(東京硝子器械)ふっ素樹脂0.7tシート 200×200TGK(東京硝子器械)
13,900税込15,290
1巻
5日以内出荷
0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。 反りは発生します。
幅(mm)200長さ(mm)200厚さ(mm)0.7公差-0.+30厚さ公差(mm)±0.12寸法(mm)200×200
ハイテックバッグエース TGK(東京硝子器械)ハイテックバッグエースTGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1箱(200枚)ほか
6日以内出荷
PPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バックです。
パラフィルム・カッター TGK(東京硝子器械)パラフィルム・カッターTGK(東京硝子器械)
8,890税込9,779
1個
3日以内出荷
本体寸法(mm)130×150×140H
PTFE丸棒 TGK(東京硝子器械)PTFE丸棒TGK(東京硝子器械)
449税込494
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
長さ(m)1
シリコンスポンジシート片面 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジシート片面TGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60
ナフロンペースト 65cc入 TGK(東京硝子器械)ナフロンペースト 65cc入TGK(東京硝子器械)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g)最高使用温度(℃)260色調白色塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
合成繊維網 10m TGK(東京硝子器械)合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1巻
11日以内出荷から18日以内出荷
合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械)合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)
7,498税込8,248
1巻
11日以内出荷から18日以内出荷
合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械)合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1巻
11日以内出荷から18日以内出荷
シリカテープ TGK(東京硝子器械)シリカテープTGK(東京硝子器械)
69,000税込75,900
1個
8日以内出荷
耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
生体溶解性繊維 Iペーパー TGK(東京硝子器械)生体溶解性繊維 IペーパーTGK(東京硝子器械)
33,900税込37,290
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
幅(mm)600長さ(m)20最高使用温度(℃)1260
パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用 TGK(東京硝子器械)パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用TGK(東京硝子器械)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
仕様50mm幅/100mm幅兼用TGK品番814-55-82-01品番7016-50
デュラシール用ハサミ TGK(東京硝子器械)デュラシール用ハサミTGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1個
6日以内出荷
TGK品番615-55-81-06型式DSH-100品名専用ハサミ
滅菌用ディスポPPバッグ 100枚 TGK(東京硝子器械)滅菌用ディスポPPバッグ 100枚TGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
入数(枚)100仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-03寸法(mm)200W×300L品名PPバッグのみ
ハイテックバッグエース TGK(東京硝子器械)ハイテックバッグエースTGK(東京硝子器械)
11,980税込13,178
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚 TGK(東京硝子器械)スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚TGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
入数(枚)100仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-01寸法(mm)200W×300L品名PPバッグスタンド付き
スタンド付滅菌用ディスポPAバッグ50枚 TGK(東京硝子器械)スタンド付滅菌用ディスポPAバッグ50枚TGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
入数(枚)50仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-02寸法(mm)200W×300L品名PAバッグスタンド付き
TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械)TF粘着アルミフィルム AF-21TGK(東京硝子器械)
29,997税込32,997
1個
63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TFE網 TGK(東京硝子器械)TFE網TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
実験研究用素材