絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンメッシュ #80シリーズ 長さ別カット品 アズワンポリエチレンメッシュ #80シリーズ 長さ別カット品アズワン
1,850税込2,035
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)メッシュ80#目開き(μm)276
Φ5x5mm 超強力マグネット(10個) エスコΦ5x5mm 超強力マグネット(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,720税込2,992
1パック
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×5使用温度(℃)80以下入数10個入り
透明石英管 ケニス透明石英管ケニス
2,998税込3,298
1組(2本)
11日以内出荷から15日以内出荷
材質合成石英ガラス長さ(mm)600耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
ガラス管 中肉管A IWAKI(AGCテクノグラス)ガラス管 中肉管AIWAKI(AGCテクノグラス)
4,998税込5,498
1組(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
ポリエステルフィルム コクゴポリエステルフィルムコクゴ
12,980税込14,278
1巻(100m)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用材質:PET幅(mm)1000
シリコンスポンジ丸紐 コクゴシリコンスポンジ丸紐コクゴ(1件のレビュー)
299税込329
1本(1m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
PTFE製 Oリング 三商PTFE製 Oリング三商
2,388税込2,627
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)-150~+250
ユニパック 三商ユニパック三商
509税込560
1セット(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで密閉できる便利なチャック付ポリ袋です。材質PE
アクリルパイプ 三商アクリルパイプ三商
879税込967
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1
銅タングステン板 アズワン銅タングステン板アズワン
1本
取扱停止中
銅タングステン棒 アズワン銅タングステン棒アズワン
1本
取扱停止中
PFAシート F-8036シリーズ フロン工業PFAシート F-8036シリーズフロン工業
10,880税込11,968
1枚
当日出荷
PFA のシートです。半透明になります。
フッ素ゴム角紐 タイガースポリマーフッ素ゴム角紐タイガースポリマー
1,798税込1,978
1本(1m)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
チタン白金電極 ラス網 アズワンチタン白金電極 ラス網アズワン
78,900税込86,790
1個
当日出荷
耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。
ゴムシート板材 天然ゴム アズワンゴムシート板材 天然ゴムアズワン
1,080税込1,188
1枚
当日出荷
ネオジム磁石 丸型 二六製作所ネオジム磁石 丸型二六製作所
8,098税込8,908
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ニッケルメッキで防錆処理を施しています。
仕様表面磁束密度は参考値です。形状丸型耐熱温度(℃)約80残留磁束密度(T)1.17(11700G)~1.32(13200G)
66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート PP・ナチュラルアズワン
3,180税込3,498
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質PP・ナチュラル
シリコーンスポンジシート(微細セル)赤 アズワンシリコーンスポンジシート(微細セル)赤アズワン
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム
導電シリコンゴムシート(耐熱性用) アズワン導電シリコンゴムシート(耐熱性用)アズワン
17,900税込19,690
1枚
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
親水処理ポリエステルフィルム アズワン親水処理ポリエステルフィルムアズワン
8,990税込9,889
1セット(10枚)
当日出荷
親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
種別9901Pbアズワン品番3-6901-01
エチレンプロピレンゴムシート アズワンエチレンプロピレンゴムシートアズワン
959税込1,055
1枚
当日出荷から13日以内出荷
材質エチレン・プロピレンゴム規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353伸び(%)350引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)65
マグネット ネオジム 光マグネット ネオジム
219税込241
1セット(2個)
3日以内出荷から10日以内出荷
ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
樹脂網(ナイロン) 東京スクリーン樹脂網(ナイロン)東京スクリーン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
繊維が強く摩耗性に優れる。
長さ(m)1
ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット 角WAKI(和気産業)
819税込901
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
マグネット異方性 ヨーク付 丸 WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 丸WAKI(和気産業)
349税込384
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
ガラス管中肉管B(MED) climbing(クライミング)ガラス管中肉管B(MED)climbing(クライミング)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)
メッシュ各種PP アズワンメッシュ各種PPアズワン
10,900税込11,990
1個
29日以内出荷から31日以内出荷
ポリプロピレンメッシュ アズワンポリプロピレンメッシュアズワン
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
パラフィルムディスペンサー アズワンパラフィルムディスペンサーアズワン
15,048税込16,553
1個
当日出荷
4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質ABS樹脂アズワン品番2-8265-01付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個寸法(mm)171×120×144
UVカットフィルム アズワンUVカットフィルムアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)970mm×1mアズワン品番5-4000-01
PTFEグリスレスシート 10入 TGK(東京硝子器械)PTFEグリスレスシート 10入TGK(東京硝子器械)
3,790税込4,169
1袋
当日出荷から10日以内出荷
共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
超電導実験器 ケニス超電導実験器ケニス
37,980税込41,778
1個(1個)
翌日出荷
超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。
仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
金属箔 ケニス金属箔ケニス
9,798税込10,778
1組(50枚)
3日以内出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.4
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑イノアック
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白イノアック
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤イノアック
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
アクリル丸板 アズワンアクリル丸板アズワン
2,490税込2,739
1枚
当日出荷から6日以内出荷
板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズ アズワンスーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズアズワン
6,390税込7,029
1枚
当日出荷から17日以内出荷
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
窒化アルミセラミック基板 AlN-□114シリーズ アズワン窒化アルミセラミック基板 AlN-□114シリーズアズワン
9,990税込10,989
1枚
当日出荷から24日以内出荷
窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
実験研究用素材