絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルテックス(R)クロス 高耐熱用シリカクロスシート TOMBO No.8250-1000Mシリーズ アズワンシルテックス(R)クロス 高耐熱用シリカクロスシート TOMBO No.8250-1000Mシリーズアズワン
16,900税込18,590
1巻
翌々日出荷
ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。 純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。 高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。
仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。アズワン品番3-2458-11
シリコーンゴムシート 5T×1m×1m 入間川ゴムシリコーンゴムシート 5T×1m×1m入間川ゴム
39,980税込43,978
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000784アズワン品番67-4908-56
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り 三和化工導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り三和化工
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
ステンレス板 SUS430 2B 10枚入 アズワンステンレス板 SUS430 2B 10枚入アズワン
4,390税込4,829
1袋(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS430表面仕上げ2B
アクリルパイプ Φ100~115 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ100~115 PMMA-シリーズアズワン
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
材質アクリル樹脂
アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズアズワン
2,732税込3,005
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂長さ(mm)1000
PEEKフィルム 東レプラスチック精工PEEKフィルム東レプラスチック精工
14,980税込16,478
1枚
12日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
仕様●厚み:0.2mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-92
ファインフレックスBIO(R)ペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズ ニチアスファインフレックスBIO(R)ペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズニチアス
5,998税込6,598
1枚
欠品中
ファインフレックスBIOペーパーはファインフレックスBIOバルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●厚み:2mm●幅×長さ:600mm×1200mm●色調:白色●最高耐熱温度:1300℃●※上記数値はメーカー測定の実測値であり、規格値ではありません。●※加熱後バインダーが消失し製品の形状保持力が低下することがあります。アズワン品番67-2190-42
ファインフレックスBIO(R)ペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズ ニチアスファインフレックスBIO(R)ペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズニチアス
7,998税込8,798
1枚
9日以内出荷
ファインフレックスBIOペーパーはファインフレックスBIOバルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。*アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●厚み:3mm●幅×長さ:600mm×1200mm●色調:白色●最高耐熱温度:1300℃● 上記数値はメーカー測定の実測値であり、規格値ではありません。● 加熱後バインダーが消失し製品の形状保持力が低下することがあります。アズワン品番67-2190-43
ファインフレックスBIOペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズ ニチアスファインフレックスBIOペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズニチアス
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
ファインフレックスBIOーパーはファインフレックスBIOルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
真鍮丸棒 光モール真鍮丸棒光モール
239税込263
1本
当日出荷
強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)アズワン品番65-9192-42
真鍮丸パイプ 光モール真鍮丸パイプ光モール
189税込208
1本
5日以内出荷
展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)アズワン品番65-9192-51
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着無し 三和化工導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着無し三和化工
899税込989
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
純チタン丸棒 アズワン純チタン丸棒アズワン
2,090税込2,299
1本
欠品中
仕様●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・Kアズワン品番67-2986-71
純チタン板 アズワン純チタン板アズワン
2,890税込3,179
1枚
当日出荷
仕様●純チタン2種●サイズ(mm):150×150×0.3●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。アズワン品番67-2986-74
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズメディカル・エイド
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高いゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:横(開口部)10cm×縦30cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約3g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-67
ゲルベースシート フラットタイプ エクシールゲルベースシート フラットタイプエクシール
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から9日以内出荷
精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は平らでミラー調になっています。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワンポリ袋 ポリエチレン製 チャック無アズワン
2,460税込2,706
1袋(1000枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネットマグエバー
929税込1,022
1個
当日出荷
穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂厚さ(mm)9.3吸着力(N)78.4外径(Φmm)45適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ファブリックFGF-400-8 0.16tX1000角 中興化成工業ファブリックFGF-400-8 0.16tX1000角中興化成工業
15,068税込16,575
1枚
翌々日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)商品番号147-5995最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7269-19
透明石英管 ケニス透明石英管ケニス
2,998税込3,298
1組(4本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質合成石英ガラス耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無) アズワンロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無)アズワン
28,540税込31,394
1箱(2巻)ほか
10日以内出荷
MGベルトは、「MGボード」を短冊状に切断し、寒冷紗で補強したものです。 繊維が厚さ方向に立っているために、柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
高透過性ガラス板 オプティホワイト アズワン高透過性ガラス板 オプティホワイトアズワン
3,590税込3,949
1枚
10日以内出荷から31日以内出荷
鉄分の含有が少なく青みを抑え透明度を高めたガラスです。
透過率(%)(可視光)91.5(t=3mm)、91.0(t=10mm)、(日射)90.7(t=3mm)、88.3(t=10mm)
多層カーボンナノチューブ分散液 アズワン多層カーボンナノチューブ分散液アズワン
14,700税込16,170
1本
15日以内出荷
多層カーボンナノチューブを各種溶媒に分散させた製品です。
内容量(mL)100
ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 25.0~49.0 アズワンネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 25.0~49.0アズワン
1,110税込1,221
1個
当日出荷から11日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
バイオマスナノカーボン粉体 JT nano carbon K アズワンバイオマスナノカーボン粉体 JT nano carbon Kアズワン
3,990税込4,389
1袋
当日出荷から6日以内出荷
原材料ケイ素入りバイオマスカーボン
SiC基板 4H-SiC 4HSiC-05-0001シリーズ アズワンSiC基板 4H-SiC 4HSiC-05-0001シリーズアズワン
19,900税込21,890
1枚ほか
4日以内出荷
サイズ10×10×0.5mm研磨内容両面鏡面方位(0001)
バイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズ ビューラックスバイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズビューラックス
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から11日以内出荷
人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)195×130
単結晶基板 Si基板 ノンドープ 片面鏡面 クリスタルベース単結晶基板 Si基板 ノンドープ 片面鏡面クリスタルベース
11,980税込13,178
1箱(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)10×10×0.525タイプノンドープ研磨内容片面鏡面
クリーンガスバリア袋 ユニバーサルクリーンガスバリア袋ユニバーサル
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷
酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。
仕様物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)材質無添加PE+ナイロン樹脂厚さ(mm)0.07
電磁波シールドクロス 0.1mm厚タイプ 100MHz以上向け tantore電磁波シールドクロス 0.1mm厚タイプ 100MHz以上向けtantore
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)0.1サイズ1070mm×1mアズワン品番65-0597-58シールド効果79.9dB(100MHz)、92.5dB(1GHz)
電解銅箔 1巻 20mシリーズ アズワン電解銅箔 1巻 20mシリーズアズワン
33,500税込36,850
1巻
当日出荷から5日以内出荷
材質電解銅幅(mm)540長さ(m)20
ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ アズワンステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズアズワン
22,869税込25,156
1袋(10枚)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ 二六製作所高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ二六製作所
6,398税込7,038
1箱(30個)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
材質N-52
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所
5,198税込5,718
1パック(3個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
アルニコ角棒磁石(2本組) ケニスアルニコ角棒磁石(2本組)ケニス
6,498税込7,148
1組(2本)
当日出荷
N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
付属品保磁鉄片寸法(mm)10×10×100タイプ角棒(2本1組)収納ケース桐箱 180×54×16mm極性NS色分磁束密度190mT
Φ5x2mm 超強力マグネット(10個) エスコΦ5x2mm 超強力マグネット(10個)エスコ
1,740税込1,914
1パック
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×2使用温度(℃)80以下入数10個入り
Φ4x4mm 超強力マグネット(10個) エスコΦ4x4mm 超強力マグネット(10個)エスコ
2,100税込2,310
1パック
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ4×4使用温度(℃)80以下入数10個入り
生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業生体溶解性繊維AES1100テープホンテス工業
7,390税込8,129
1巻
6日以内出荷から10日以内出荷
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維連続耐熱温度(℃)1100瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業生体溶解性繊維AES1100テープホンテス工業
14,400税込15,840
1巻
当日出荷
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)最高使用温度(℃)1000寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×30000000×2アズワン品番1-5608-22
実験研究用素材