絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナクロス TGK(東京硝子器械)アルミナクロスTGK(東京硝子器械)
86,300税込94,930
1巻ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm)1000長さ(m)1最高使用温度(℃)1200℃織り方平織繊維径(μm)7~10
シリコンゴム角紐 タイガースポリマーシリコンゴム角紐タイガースポリマー
719税込791
1巻(3m)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リプラギ角材 サイズ mm 100H 川瀬産業リプラギ角材 サイズ mm 100H川瀬産業
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
シリコンシートSKクリア TGK(東京硝子器械)シリコンシートSKクリアTGK(東京硝子器械)
10,410税込11,451
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
用途シリコンラップ用のガラスボトル保護テープ、透明感のある極薄シリコンシート硬度70度のみ寸法(mm)450×1000クリア
シリコンスポンジひも TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひもTGK(東京硝子器械)
289税込318
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8
亜鉛合金陽極 中央工産亜鉛合金陽極中央工産
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残
用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として
黄銅板 エスコ黄銅板エスコ
6,480税込7,128
1枚
翌日出荷
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅 (C2801)厚さ(mm)1
シリコンゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズ オーサカゴムシリコンゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズオーサカゴム
339税込373
1枚
11日以内出荷
耐油性に優れたゴム板です。
アメ丸管 HRシリーズ 三友産業社アメ丸管 HRシリーズ三友産業社
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
強度に優れ、伸びが良く柔らかいチューブです。
仕様3x5x28m材質天然ゴムあめ色長さ(m)28内径(Φmm)3外径(Φmm)5アズワン品番68-9654-03
WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合MMK SCIENTIFIC
2,398税込2,638
1個ほか
4日以内出荷
【伸縮性】:最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】:優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎ、安定した保存を可能にします。 【高い化学物性】:優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】:日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。食品に直接触れる場合でも有害な物質の溶出がないことが確認されており、衛生面・安全面で安心してご使用いただけます。 【ポジティブリスト対応】:WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。
用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
アクリックファスト    樹脂 アキュラアクリックファスト 樹脂アキュラ
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂です。 硬化時間5~8分!試料埋込用です。 樹脂(粉)と硬化剤(液)を容量比で混ぜて固めます。 硬化時間は約10分です。 容量:粉末2.3kg 硬化剤(液)は別売です。
アクリックファスト    硬化剤 アキュラアクリックファスト 硬化剤アキュラ
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂です。 硬化時間5~8分!試料埋込用です。 樹脂(粉)と硬化剤(液)を容量比で混ぜて固めます。 硬化時間は約10分です。 容量:1.9リットル 樹脂(粉末)は別売です。
加熱埋込樹脂    エポキシ    黒 PRESI加熱埋込樹脂 エポキシ 黒PRESI
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg硬い材料、エッジを観察する試料用埋込樹脂です。(硬度ショアD:96)
軟質ポリエチレンシート アラム軟質ポリエチレンシートアラム
5,598税込6,158
1枚(1枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
毛細管シール用パテ Thermo Fisher Scientific毛細管シール用パテThermo Fisher Scientific
8,698税込9,568
1組(10個)
翌日出荷
突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土
マイクロキャップ(ガラス毛細管) DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ(ガラス毛細管)DRUMMOND(ドラモンド)
3,098税込3,408
1箱(100本)
91日以内出荷
高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。
付属品ゴム球×1タイププレイン入数100本
ネオプレン スポンジシート ケニスネオプレン スポンジシートケニス
1,598税込1,758
1枚(1枚)
6日以内出荷
耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
チタン棒 ケニスチタン棒ケニス
2,698税込2,968
1枚(1枚)
11日以内出荷
仕様●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m比重4.51融点(℃)1668
アンプルカッター マルエム[理化学・容器]アンプルカッターマルエム[理化学・容器]
11,980税込13,178
1個(1個)
翌々日出荷
専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用しています。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟むことができます。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定です。
材質本体/プラスチック 刃/ダイヤ大きさ10×35×10mmRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 ケニス金属棒ケニス
899税込989
1セット(5本)
翌日出荷
直径×長さL(Φmm×mm)5×300入数5本
多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% IPA L03シリーズ アズワン多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% IPA L03シリーズアズワン
54,900税込60,390
1本(100mL)ほか
18日以内出荷
多層カーボンナノチューブを各種溶媒中に高濃度で分散させた製品です。
仕様●濃度:1.0wt%●溶媒:IPA
Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ ワイドワークVertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズワイドワーク
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
黒鉛垂直配向熱伝導シート。驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。容易に密着可能な柔軟性。チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。
仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260
TOMBO ルミボード No.4720-L14Zシリーズ ニチアスTOMBO ルミボード No.4720-L14Zシリーズニチアス
12,980税込14,278
1枚
17日以内出荷
耐熱性に優れたゾノトライト系けい酸カルシウムを主原料とし、特殊補強繊維を配合した高耐熱高断熱の断熱板です。耐熱性、断熱性に優れる。高温での寸法安定性に優れる。優れた切削加工性。溶融アルミに濡れにくい。用途:レードル・ファーネス用、製鉄機械向け断熱板、製糸機械向け断熱板、溶融アルミ用断熱材
仕様●かさ密度:840(kg/3)●デュロ硬さ:64最高使用温度(℃)1000
ネジ口ガラス管 アズワンネジ口ガラス管アズワン
449税込494
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能です。
ガラスクロステープ 電気絶縁用 アズワンガラスクロステープ 電気絶縁用アズワン
1,340税込1,474
1巻ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ガラス繊維長さ(m)30巻
アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズアズワン
8,554税込9,409
1個
10日以内出荷
材質アクリル樹脂肉厚(mm)3外径(mm)Φ60アズワン品番4-5720-09
ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S アズワンルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10Sアズワン
16,900税込18,590
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ 平和耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ平和
699税込769
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。
仕様●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPa
EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ 平和EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ平和
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。
仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒●粘着:アクリル系基材不織布
EPDMゴムスポンジ EP-205シリーズ 平和EPDMゴムスポンジ EP-205シリーズ平和
799税込879
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。
仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付きイノアック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付きイノアック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
CRゴムスポンジ C-4305シリーズ イノアックCRゴムスポンジ C-4305シリーズイノアック
739税込813
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品
ロスナボード □50mm 10枚入 日光化成ロスナボード □50mm 10枚入日光化成
6,598税込7,258
1袋(10枚)
8日以内出荷から10日以内出荷
ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ロスナボード □200mm 日光化成ロスナボード □200mm日光化成
9,098税込10,008
1枚
8日以内出荷
ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □500mm 日光化成カルライトIGL-12 □500mm日光化成
38,980税込42,878
1枚
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □100mm 5枚入 日光化成カルライトIGL-12 □100mm 5枚入日光化成
9,998税込10,998
1袋(5枚)
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
低密度グラファイト材 アズワン低密度グラファイト材アズワン
9,790税込10,769
1枚
9日以内出荷から16日以内出荷
気孔部から流体を透過させることが可能。吸着板として実績あります。
PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ 中興化成工業PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ中興化成工業
5,798税込6,378
1袋ほか
24日以内出荷
微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
600×900mm CKシリーズ 大洋[オフィスサプライ]600×900mm CKシリーズ大洋[オフィスサプライ]
10,980税込12,078
1組(2枚)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
ポルトガル産の上質コルクを使用、コルクは「コルク樫の木」の皮を採取して製造することで、CO2削減に貢献するエコ商品です。(公財)日本環境協会エコマーク認定商品です。ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆品です。
実験研究用素材