絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400 三和化工独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400三和化工
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。
材質PEグレー熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.043発泡倍率目安:14倍伸び1
PPメッシュフィルター 200メッシュ 75μm目 アズワンPPメッシュフィルター 200メッシュ 75μm目アズワン
24,680税込27,148
1袋(10枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
耐熱温度は-30~+90℃です。
PTFEメッシュフィルター 200μm目 アズワンPTFEメッシュフィルター 200μm目アズワン
31,100税込34,210
1袋(10枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
PTFEメッシュフィルター 100μm目 アズワンPTFEメッシュフィルター 100μm目アズワン
39,080税込42,988
1袋(10枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
PTFEメッシュフィルター 50μm目 アズワンPTFEメッシュフィルター 50μm目アズワン
42,540税込46,794
1袋(5枚)ほか
17日以内出荷
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワンナイロンメッシュふるい 直径20cmアズワン
12,380税込13,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
不織布 SS11000シリーズ セーレン不織布 SS11000シリーズセーレン
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
柔らかいため、折シワは目立ちません。
彩dex500 ポンジクロス HS021A/500シリーズ セーレン彩dex500 ポンジクロス HS021A/500シリーズセーレン
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
のぼり作成専用の布メディアです。、※キヤノン大判プリンター推奨品、※プリンターメーカー推奨品
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 フッ素樹脂コート アズワンネオジム磁石 丸型 一般仕様 フッ素樹脂コートアズワン
4,420税込4,862
1セット(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
制電PVC 透明 板 500×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 500×厚さt5mmアズワン
6,240税込6,864
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 200×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 200×厚さt3mmアズワン
1,840税込2,024
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 100×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 100×厚さt5mmアズワン
1,530税込1,683
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
亜鉛引き鉄板 Eタイプ 泰豊トレーディング亜鉛引き鉄板 Eタイプ泰豊トレーディング
1,398税込1,538
1枚
9日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です。
ホワイトボード用鉄板 Eタイプ 0.23×400×600mm 泰豊トレーディングホワイトボード用鉄板 Eタイプ 0.23×400×600mm泰豊トレーディング
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:0.23×400×600mm●材質:鉄アズワン品番67-2533-95
ホワイトボード用鉄板 Bタイプ 泰豊トレーディングホワイトボード用鉄板 Bタイプ泰豊トレーディング
349税込384
1枚
9日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です。
トタンロール 0.25×455×910mm 泰豊トレーディングトタンロール 0.25×455×910mm泰豊トレーディング
2,098税込2,308
1本
9日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:0.25×455×910mm●材質:亜鉛メッキアズワン品番67-2531-26
ステンレス板 SUS304 片研 #400 泰豊トレーディングステンレス板 SUS304 片研 #400泰豊トレーディング
529税込582
1本
9日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:1.5×100×100mm●材質:ステンレスアズワン品番67-2533-98
アルミ縞板 2.0×500×500mm 泰豊トレーディングアルミ縞板 2.0×500×500mm泰豊トレーディング
7,098税込7,808
1本
9日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:2.0×500×500mm●材質:アルミアズワン品番67-2533-99
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワンステンレス金網メッシュ NR0595シリーズアズワン
18,800税込20,680
1枚
当日出荷から17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
彩dex120 高発色クロス 610mm セーレン彩dex120 高発色クロス 610mmセーレン
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
仕様●サイズ:610mm×20m●基材:ポリエステル100%(スウェード)●厚み:250μm●ヒートカッターによるカット推奨●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-57
タテ筋ゴムマット 黒 5T×1m×20m 入間川ゴムタテ筋ゴムマット 黒 5T×1m×20m入間川ゴム
109,800税込120,780
1巻
12日以内出荷
室内外を問わず様々な用途で活躍しております。特にビルの自動ドア用、駅のホーム、ビル・工場内通路、教育・レジャー施設等に多く採用されております。
仕様●色調:上部 黒、下部 黒●硬さ(タイプA):A65(A63)●引っ張り強さ(Mpa):4.9●伸び(%):400●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000811アズワン品番67-4908-83
シリコーンゴムシート 3T×1m×2m 入間川ゴムシリコーンゴムシート 3T×1m×2m入間川ゴム
47,980税込52,778
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000790アズワン品番67-4908-62
シリコーンゴムシート 1T×1m×2m 入間川ゴムシリコーンゴムシート 1T×1m×2m入間川ゴム
24,980税込27,478
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000787アズワン品番67-4908-59
クロロプレンゴム布入り 2T×1m×20m 入間川ゴムクロロプレンゴム布入り 2T×1m×20m入間川ゴム
139,800税込153,780
1巻
10日以内出荷
クロロプレンゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
仕様●コード番号:307-0000738アズワン品番67-4908-10
ポリスチレン板 オレンジ透明 450×600×0.5mm 光ポリスチレン板 オレンジ透明 450×600×0.5mm
979税込1,077
1枚
当日出荷
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。 標示板・ディスプレイに。
仕様●色:オレンジ透明●幅(mm):450●長さ(mm):600●厚さ(mm):0.5●熱変形温度:73℃●材質/仕上:ポリスチレン(PS)●原産国:日本●コード番号:820-2048アズワン品番67-6862-13
アクリルパイプ Φ85~95 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ85~95 PMMA-シリーズアズワン
10,989税込12,088
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂
アクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズアズワン
36,630税込40,293
1個
8日以内出荷
材質アクリル樹脂長さ(m)1
丸カットステンレスメッシュ 200メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 200メッシュアズワン
13,900税込15,290
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.8/%材質SUS316厚さ(mm)0.1線径(Φmm)0.05メッシュ200織り方平織目開き(mm)0.077
丸カットステンレスメッシュ 100メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 100メッシュアズワン
14,900税込16,390
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.7%材質SUS304厚さ(mm)0.2線径(Φmm)0.1メッシュ100織り方平織目開き(mm)0.154
アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズアズワン
7,019税込7,721
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂
アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズアズワン
9,672税込10,639
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂
アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズアズワン
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質アクリル樹脂
金属製メッシュ 純チタン 100角 tantore金属製メッシュ 純チタン 100角tantore
25,980税込28,578
1枚
10日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm)100×100
アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズアズワン
4,069税込4,476
1個
当日出荷
材質アクリル樹脂外径(Φmm)30肉厚2mmアズワン品番4-5719-03
アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズアズワン
11,682税込12,850
1個
8日以内出荷
材質アクリル樹脂外径(Φmm)80肉厚3mmアズワン品番4-5720-13
ターゲット材料 アズワンターゲット材料アズワン
24,900税込27,390
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
アクリルパイプ アズワンアクリルパイプアズワン
3,505税込3,856
1個
8日以内出荷
材質アクリル樹脂寸法(mm)Φ25×2×1000肉厚(mm)2外径(Φmm)Φ25アズワン品番4-5719-02
多孔質セラミック AZPシリーズ アズワン多孔質セラミック AZPシリーズアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷から123日以内出荷
ウレタンフォーム用スピナー エスコウレタンフォーム用スピナーエスコ
799税込879特価
1セット
当日出荷
ドライバードリル、インパクトドライバーに取り付けて使用切り抜いた側面を整え、底面を平らにします。
仕様●面サイズ:Φ19mm・Φ31mm(各1個)●六角シャンク:1/4"●色:赤●入数:2個アズワン品番65-9343-31
実験研究用素材