絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS304●線径:0.29●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-54
銅メッシュ アズワン銅メッシュアズワン
11,400税込12,540
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ メディカル・エイドEMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズメディカル・エイド
569,800税込626,780
1個
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できるKEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り完成形の状態で送付しますマグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ メディカル・エイドEMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズメディカル・エイド
729,800税込802,780
1個
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できるKEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り組立設置が約15分で完了でき持ち運びや宅配も可能。複数の開発部署や別の作業所で使いまわしができる目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ600mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約7.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスティックを密着被覆●ファスナー封止:シールドファスナー●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-95
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズメディカル・エイド
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高いゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:横(開口部)45cm×縦90cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約27g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-73
EMCシート EMCSTシリーズ メディカル・エイドEMCシート EMCSTシリーズメディカル・エイド
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:縦3000mm×横3000mm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約225g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-65
ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-S(SUS線) TOMBO No.5685E-Sシリーズ ニチアスファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-S(SUS線) TOMBO No.5685E-Sシリーズニチアス
369,800税込406,780
1巻
10日以内出荷
アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ ニチアスファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズニチアス
129,800税込142,780
1巻
10日以内出荷
アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●太さ:40mm●長さ:30m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃アズワン品番67-2190-52
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)350μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)350μmアズワン
6,090税込6,699
1巻
10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)188μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)188μmアズワン
5,370税込5,907
1巻
10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)125μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)125μmアズワン
4,900税込5,390
1巻
10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
3,870税込4,257
1巻
当日出荷から10日以内出荷
クリーンセパ(R) 10枚入 東山フィルムクリーンセパ(R) 10枚入東山フィルム
1,998税込2,198
1袋(10枚)
5日以内出荷
色付き(赤色)のシリコーン系PETセパレータです。
仕様●規格:A4(210×297mm)●厚さ:25μm厚●色:赤●剥離力:55mN/50mm●加熱剥離力:60mN/50mmアズワン品番65-9491-80
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカルPTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズフロンケミカル
53,980税込59,378
1枚
18日以内出荷
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):1000×1000アズワン品番65-9405-51
黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズ アズワン黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズアズワン
13,300税込14,630
1箱(500g)ほか
18日以内出荷から24日以内出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末治金・離型剤等の用途に適しています。
ゴム板 EA997XCシリーズ エスコゴム板 EA997XCシリーズエスコ
180税込198
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×150●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型アズワン品番65-9342-89
銅丸棒 光モール銅丸棒光モール
229税込252
1本
6日以内出荷
導電性・熱伝導性、耐食性、加工性に優れています。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:タフピッチ銅(C1100B)アズワン品番65-9192-39
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
6,998税込7,698
1巻
13日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-78
サニタリー直管SUS316L 4S コンサスサニタリー直管SUS316L 4Sコンサス
17,200税込18,920
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 4S コンサスサニタリー直管SUS304 4Sコンサス
14,000税込15,400
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 3S コンサスサニタリー直管SUS316L 3Sコンサス
12,900税込14,190
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 3S コンサスサニタリー直管SUS304 3Sコンサス
10,500税込11,550
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 2.5S コンサスサニタリー直管SUS316L 2.5Sコンサス
10,800税込11,880
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 2.5S コンサスサニタリー直管SUS304 2.5Sコンサス
8,790税込9,669
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 2S コンサスサニタリー直管SUS316L 2Sコンサス
7,890税込8,679
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 2S コンサスサニタリー直管SUS304 2Sコンサス
6,590税込7,249
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 1.5S コンサスサニタリー直管SUS316L 1.5Sコンサス
6,590税込7,249
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 1.5S コンサスサニタリー直管SUS304 1.5Sコンサス
5,490税込6,039
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 1S コンサスサニタリー直管SUS316L 1Sコンサス
6,790税込7,469
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 1S コンサスサニタリー直管SUS304 1Sコンサス
6,190税込6,809
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 15A コンサスサニタリー直管SUS316L 15Aコンサス
9,650税込10,615
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 10A コンサスサニタリー直管SUS316L 10Aコンサス
9,430税込10,373
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 8A コンサスサニタリー直管SUS316L 8Aコンサス
9,020税込9,922
1個
18日以内出荷
マイホイル 60本入 UACJ製箔マイホイル 60本入UACJ製箔
10,980税込12,078
1ケース(60本)
8日以内出荷
【Your foil マイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。日本製
仕様●幅×厚み×長さ:250mm×11μm×15m●入数:60本入アズワン品番65-9031-96
極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン極細アクリルパイプ PMMAシリーズアズワン
2,752税込3,027
1個
当日出荷
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
2,550税込2,805
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
2,230税込2,453
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
タングステン棒 W-シリーズ アズワンタングステン棒 W-シリーズアズワン
269,000税込295,900
1個
6日以内出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
仕様●サイズ(mm):Φ45.0×50●寸法公差(mm):±0.5×±1.0●純度:W≧99.96%●Φ25.0mm以下研磨品、Φ30.0mm以上鍛造品アズワン品番67-2986-68
架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) エンズィンガー・ジャパン架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE)エンズィンガー・ジャパン
62,980税込69,278
1本
22日以内出荷
GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響・誘電特性材料
仕様●サイズ(mm):305×305●寸法公差(厚み/外径)(mm):9.53+0.00~+1.00●材質:架橋PS(ポリスチレン)●耐熱温度:80℃●音の伝送速度:2360m/sec●アウトガス特性:TML(重量損失比):0.14%、CVTM(再凝集物質量比):0.02%●※ASTM E 595:125℃真空下、24時間の試験条件にてアズワン品番67-2190-40
実験研究用素材