絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリー直管SUS316L 15A コンサスサニタリー直管SUS316L 15Aコンサス
9,650税込10,615
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 1.5S コンサスサニタリー直管SUS316L 1.5Sコンサス
6,590税込7,249
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 2S コンサスサニタリー直管SUS304 2Sコンサス
8,990税込9,889
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 4S コンサスサニタリー直管SUS316L 4Sコンサス
50,900税込55,990
1個
18日以内出荷
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:710mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9167-75
サニタリー直管SUS316L 10A コンサスサニタリー直管SUS316L 10Aコンサス
14,800税込16,280
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 2.5S コンサスサニタリー直管SUS316L 2.5Sコンサス
16,000税込17,600
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 3S コンサスサニタリー直管SUS304 3Sコンサス
15,400税込16,940
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 2.5S コンサスサニタリー直管SUS304 2.5Sコンサス
8,790税込9,669
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 1.5S コンサスサニタリー直管SUS304 1.5Sコンサス
6,990税込7,689
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 8A コンサスサニタリー直管SUS316L 8Aコンサス
11,500税込12,650
1個
18日以内出荷
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコステンレス管(磨き) EA440Dシリーズエスコ
3,910税込4,301
1本
翌日出荷
仕様●外径(mm):6●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨アズワン品番65-9254-60
サニタリー直管SUS316L 3S コンサスサニタリー直管SUS316L 3Sコンサス
59,600税込65,560
1個
18日以内出荷
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1480mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9165-68
ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ アズワンステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズアズワン
31,900税込35,090
1枚
48日以内出荷
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁高周波絶縁白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×5mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃アズワン品番67-2183-03
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
2,630税込2,893
1セット(4本)
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-28
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
22,880税込25,168
1巻
8日以内出荷から43日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-S(SUS線) TOMBO No.5685E-Sシリーズ ニチアスファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-S(SUS線) TOMBO No.5685E-Sシリーズニチアス
579,800税込637,780
1巻
10日以内出荷
アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。*アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●太さ:80mm●長さ:20m●被覆材:SUS線●被覆材の最高耐熱温度:550℃アズワン品番67-2190-66
ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ ニチアスファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズニチアス
199,800税込219,780
1巻
10日以内出荷
アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。*アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●太さ:50mm●長さ:30m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃アズワン品番67-2190-53
黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) アズワン黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)アズワン
33,300税込36,630
1個
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):100×100×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-77
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)アズワン
6,660税込7,326
1個
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-64
銅メッシュ アズワン銅メッシュアズワン
12,400税込13,640
1枚
8日以内出荷
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
仕様●材質:銅●メッシュ:10●線径:0.45mm●織り方:平織●目開き:2.09mm●空間率:67.7%寸法(mm)910×1000厚さ(μm)900アズワン品番67-2482-55
石英管 (長さ1200mm) アズワン石英管 (長さ1200mm)アズワン
15,100税込16,610
1本
28日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):8●材質:石英ガラス●端面:切放し厚さ(mm)2アズワン品番65-8741-17
マットルミラー188(片面) きもとマットルミラー188(片面)きもと
6,698税込7,368
1袋(10枚)
7日以内出荷
ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●表面粗さ:0.7μ±0.3厚さ(μm)188アズワン品番67-2538-86
光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズ きもと光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズきもと
16,980税込18,678
1袋(10枚)
5日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●HAZE:88.0%●全光線透過率:99.0%厚さ(μm)115アズワン品番67-2538-74
石英管 (長さ1200mm) アズワン石英管 (長さ1200mm)アズワン
26,700税込29,370
1本
28日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):26●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放しアズワン品番65-8741-21
機能性マットフィルム ケミカルマット  100μm 75PBAシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット 100μm 75PBAシリーズきもと
9,898税込10,888
1袋(10枚)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0%
銅メッシュ アズワン銅メッシュアズワン
17,400税込19,140
1枚
8日以内出荷から13日以内出荷
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-11
EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ メディカル・エイドEMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズメディカル・エイド
619,800税込681,780
1個
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できるKEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り完成形の状態で送付しますマグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる
EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ メディカル・エイドEMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズメディカル・エイド
359,800税込395,780
1個
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できるKEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り組立設置が約1
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズメディカル・エイド
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルアルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
桧加工材 9×15 HIシリーズ ナイス桧加工材 9×15 HIシリーズナイス
419税込461
1本
当日出荷
淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐朽性に富んだ素材です。表面をプレーナー加工を施し、滑らかな手触りです。DIY木材として。
仕様●幅(mm):15●厚さ(mm):9●長さ(m):1.82●材質/仕上:桧●注意:製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。●天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。●原産国:日本●コード番号:406-4448アズワン品番67-2321-37
ファインフレックスBIOブレードロープ-S(SUS線) TOMBO No.5685E-Sシリーズ ニチアスファインフレックスBIOブレードロープ-S(SUS線) TOMBO No.5685E-Sシリーズニチアス
88,980税込97,878
1巻
10日以内出荷
アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
ファインフレックスBIOブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ ニチアスファインフレックスBIOブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズニチアス
54,980税込60,478
1巻
10日以内出荷から33日以内出荷
アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ アズワンステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズアズワン
29,900税込32,890
1枚
48日以内出荷
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁高周波絶縁白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×3mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃アズワン品番67-2183-02
PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻中興化成工業
58,980税込64,878
1巻
48日以内出荷
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×10m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPaアズワン品番65-9966-76
ルミラーフィルム(S10スリット品)350μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)350μmアズワン
6,650税込7,315
1巻
10日以内出荷
ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)250μmアズワン
6,830税込7,513
1巻
10日以内出荷
ルミラーフィルム(S10スリット品)188μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)188μmアズワン
5,150税込5,665
1巻
10日以内出荷
ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)100μmアズワン
5,080税込5,588
1巻
10日以内出荷
実験研究用素材