絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 実験研究用素材

3,225件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マットルミラー100(片面) きもとマットルミラー100(片面)きもと
26,980税込29,678
1巻(10m)
17日以内出荷
ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●厚さ:100μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-83
光拡散フィルム ライトアップ 125μm 100PBUシリーズ きもと光拡散フィルム ライトアップ 125μm 100PBUシリーズきもと
8,898税込9,788
1袋(10枚)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:125μm●HAZE:89.5%●全光線透過率:66.0%アズワン品番67-2538-79
光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズ きもと光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズきもと
8,898税込9,788
1袋(10枚)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:115μm●HAZE:88.0%●全光線透過率:99.0%アズワン品番67-2538-73
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズきもと
9,898税込10,888
1袋(10枚)
5日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0%アズワン品番67-2538-70
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 87μm 75PWXシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 87μm 75PWXシリーズきもと
9,898税込10,888
1袋(10枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:87μm●全光線透過率:43.0%●HAZE:92.0%●分光線透過率(600nm):35.0%
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズきもと
18,980税込20,878
1袋(10枚)
5日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%アズワン品番67-2538-65
銅メッシュ アズワン銅メッシュアズワン
13,400税込14,740
1枚
8日以内出荷
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
仕様●材質:銅●メッシュ:6.5●線径:0.55mm●織り方:平織●目開き:3.358mm●空間率:73.8%●厚み:1.1mm●サイズ:910mm×1mアズワン品番67-2482-53
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
28,980税込31,878
1枚
7日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-04
EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ メディカル・エイドEMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズメディカル・エイド
729,800税込802,780
1個
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できるKEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り組立設置が約15分で完了でき持ち運びや宅配も可能。複数の開発部署や別の作業所で使いまわしができる目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズメディカル・エイド
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高いゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
ラワンベニヤT2カットサイズ ナイスラワンベニヤT2カットサイズナイス
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。DIY木材として。
仕様●幅(mm):910●厚さ(mm):2.3●長さ(m):1.82●材質/仕上:ラワン●注意:密度が高くはなく硬質ではないため、重量の大きなものには耐えられません。●防水・耐水性はありません。●色目は茶赤系ですが製造ロットにより結構な感じで異なります。●コード番号:406-4466アズワン品番67-2321-65
ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-S(SUS線) TOMBO No.5685E-Sシリーズ ニチアスファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-S(SUS線) TOMBO No.5685E-Sシリーズニチアス
74,980税込82,478
1巻
10日以内出荷
アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。※アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻中興化成工業
529,800税込582,780
1巻
48日以内出荷
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×100m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPaアズワン品番65-9966-78
PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻中興化成工業
45,980税込50,578
1巻
48日以内出荷
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
4,380税込4,818
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)38μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)38μmアズワン
4,130税込4,543
1巻
10日以内出荷
C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ中興化成工業
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
仕様●肉厚(mm):3.5(-0.5/+0.4)●外径×内径(mm):Φ33.4×Φ26.4●内径公差(mm):-0.7/+1.0●長さ(mm):500(-0/+100)●気孔率:80(±10)%アズワン品番65-9399-85
黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズ アズワン黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズアズワン
13,300税込14,630
1箱(500g)ほか
18日以内出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末治金・離型剤等の用途に適しています。
ポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズ エスコポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズエスコ
2,700税込2,970
1箱(5枚)
翌日出荷
入数は5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):20●材質:ポリウレタン●発泡倍率:約64倍(相当品)●色:グレーアズワン品番65-9343-14
ゴム板 EA997XCシリーズ エスコゴム板 EA997XCシリーズエスコ
650税込715
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型アズワン品番65-9342-91
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコステンレス管(磨き) EA440Dシリーズエスコ
9,910税込10,901
1本
当日出荷から3日以内出荷
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
69,980税込76,978
1巻
8日以内出荷から10日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
サニタリー直管SUS316L 4S コンサスサニタリー直管SUS316L 4Sコンサス
17,200税込18,920
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 4S コンサスサニタリー直管SUS304 4Sコンサス
14,000税込15,400
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 3S コンサスサニタリー直管SUS316L 3Sコンサス
12,900税込14,190
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 3S コンサスサニタリー直管SUS304 3Sコンサス
10,500税込11,550
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 2.5S コンサスサニタリー直管SUS316L 2.5Sコンサス
10,800税込11,880
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 2.5S コンサスサニタリー直管SUS304 2.5Sコンサス
8,790税込9,669
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 2S コンサスサニタリー直管SUS316L 2Sコンサス
7,890税込8,679
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 2S コンサスサニタリー直管SUS304 2Sコンサス
6,590税込7,249
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 1.5S コンサスサニタリー直管SUS316L 1.5Sコンサス
6,590税込7,249
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 1.5S コンサスサニタリー直管SUS304 1.5Sコンサス
5,490税込6,039
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 1S コンサスサニタリー直管SUS316L 1Sコンサス
6,790税込7,469
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 1S コンサスサニタリー直管SUS304 1Sコンサス
6,190税込6,809
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 15A コンサスサニタリー直管SUS316L 15Aコンサス
9,650税込10,615
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 10A コンサスサニタリー直管SUS316L 10Aコンサス
14,800税込16,280
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 8A コンサスサニタリー直管SUS316L 8Aコンサス
9,020税込9,922
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン極細アクリルパイプ PMMAシリーズアズワン
3,109税込3,420
1個
当日出荷
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:18×14mmアズワン品番65-8296-64
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
1,750税込1,925
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
実験研究用素材