絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンゴムシート(CR) アラムネオプレンゴムシート(CR)アラム
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
材質ネオプレン(CR)
電解銅箔 10枚入 A4シリーズ アズワン電解銅箔 10枚入 A4シリーズアズワン
10,700税込11,770
1袋(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
材質電解銅長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
2,390税込2,629
1袋(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
ヨドフロンPTFEフィルム 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEフィルム淀川ヒューテック
5,498税込6,048
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
食品関連製品や非粘着用途、モーターや発電機のコイル絶縁巻、超高層ビルの滑り板などに加工使用されています。
長さ(m)10
フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所
809税込890特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ネオジウム磁石 リング ツチノネオジウム磁石 リングツチノ
729税込802
1パック(1個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
超透明シリコーンゴムフィルム アズワン超透明シリコーンゴムフィルムアズワン
16,300税込17,930
1枚
当日出荷
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
樹脂サンプルプレート PMMA アズワン樹脂サンプルプレート PMMAアズワン
3,530税込3,883
1袋(3枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PMMA
極薄シリコンシート アズワン極薄シリコンシートアズワン
15,900税込17,490
1枚
当日出荷から10日以内出荷
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
4,150税込4,565
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
I字管 ケニスI字管ケニス
209税込230
1個
当日出荷
外径(Φmm)7適合(ゴム管)内径6mm
コーティングネオジウム 丸 WAKI(和気産業)コーティングネオジウム 丸WAKI(和気産業)
879税込967
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
寸法(mm)2
Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコΦ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)エスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
仕様粘着付エスコ品番EA781EE-33材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性N極
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
4,798税込5,278特価
1セット(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも カマボコ型TGK(東京硝子器械)
419税込461
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
温度依存性形状記憶シート HUMOFIT(R) 三井化学温度依存性形状記憶シート HUMOFIT(R)三井化学
1,798税込1,978
1枚ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
温度依存性が非常に大きいプラスチックシート素材です。低温ではアクリル板のように固く、高温ではゴムのように柔らかくしなやかなプラスチックシート素材です。室温(23℃)以上では、手で伸ばすことも可能です。室温下で触れると体温で柔らかくなり、触れたカラダにフィットします。水はほとんど吸収せず、耐水性に優れたプラスチックシート素材です。においはありません。生地、布などとの貼り合わせてのご使用も可能です。
ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワンステンレス板 SUS304 CSP 10枚入アズワン
5,190税込5,709
1袋(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304CSP
アルミニウム板 A5052 10枚入 アズワンアルミニウム板 A5052 10枚入アズワン
4,510税込4,961
1袋(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
材質アルミニウムA5052
PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻中興化成工業
7,498税込8,248
1巻
翌々日出荷
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×1m●厚さ:0.1mm●材質:PTFE●気孔率:65%●通気度:18sec●耐水度:120kPaアズワン品番65-9966-71
電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ 竹内工業電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ竹内工業
3,398税込3,738
1袋(1枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
チタン板 ケニスチタン板ケニス
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)0.6純度(%)0.995
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-1シリーズ 日東樹脂工業近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-1シリーズ日東樹脂工業
2,798税込3,078
1袋(5枚)ほか
4日以内出荷
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル厚さ(mm)1
サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ tantoreサランロック三次元不織布 amiom150シリーズtantore
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
ネオジウム磁石 丸型 ベロスネオジウム磁石 丸型ベロス
799税込879
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネオジウム磁石/丸型
ネオジム磁石 ナリカネオジム磁石ナリカ
1,400税込1,540
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様厚み方向着磁
カラーマグネット ナリカカラーマグネットナリカ
1,200税込1,320
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フェライト磁石にナイロン樹脂をコーティングしたものです。
着磁力厚み方向着磁
U形磁石 ナリカU形磁石ナリカ
1,400税込1,540
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PTFEネット コクゴPTFEネットコクゴ
6,498税込7,148
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
ポリ規格袋 小サイズ コクゴポリ規格袋 小サイズコクゴ
249税込274
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所
4,398税込4,838
1箱(3個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種別丸型 皿穴付
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ 日東樹脂工業極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ日東樹脂工業
8,698税込9,568
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。
仕様※表面にマスキングシート付種別精密板材質アクリル
アルミタフシート タフタイプ 角 アズワンアルミタフシート タフタイプ 角アズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1袋(250枚)
当日出荷から翌々日出荷
膜厚30μmのタフタイプ!膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しにくくなっています。加工がしやすいアルミのしなやかさと金属の強さを併せ持ったシートです。敷き物としてだけでなく、放熱効果やフタ、結合部の固定具としても使用できます。
かくはん棒(ガラス棒) ナリカかくはん棒(ガラス棒)ナリカ
1,350税込1,485
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
先端にゴム管を付ければ安全に撹拌できます。
樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラルアズワン
3,490税込3,839
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・ナチュラル
ポリプロピレン製フィルター板 アズワンポリプロピレン製フィルター板アズワン(1件のレビュー)
6,090税込6,699
1枚
当日出荷から43日以内出荷
プラスチック多孔質フィルター板
材質ポリプロピレン
合成石英研磨板 アズワン合成石英研磨板アズワン
3,160税込3,476
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
スカイブドテープ アズワンスカイブドテープアズワン(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1巻(1m)ほか
当日出荷から24日以内出荷
非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-60~260
石英管 アズワン石英管アズワン
3,960税込4,356
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質石英ガラス長さ(m)1
ガラス板 アズワンガラス板アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
実験研究用素材