絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン
4,390税込4,829
1袋(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304カット形状レーザーカット
ラボラトリーシリコンマット アズワンラボラトリーシリコンマットアズワン
5,090税込5,599
1枚
当日出荷から12日以内出荷
実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。
材質シリコン耐熱温度(℃)260
マイクロ実験セット用金属板 ケニスマイクロ実験セット用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(20枚)
当日出荷
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験形状短冊寸法(mm)9×50×1
アルニコ丸棒磁石(2本組) ケニスアルニコ丸棒磁石(2本組)ケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
パラフィルムカッター TOHO(トーホー)パラフィルムカッターTOHO(トーホー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。
材質ABS樹脂寸法(mm)110×150×150
融点測定用ガラス管 ケニス融点測定用ガラス管ケニス
2,198税込2,418
1組(20本)
当日出荷
外径(Φmm)6全長(mm)75内径(Φmm)4肉厚(mm)1
マグネット異方性 ヨーク付 角 WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 角WAKI(和気産業)
349税込384
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
仕様粘着付エスコ品番EA781EE-43材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性S極
ガラス管中肉管A(LMED) climbing(クライミング)ガラス管中肉管A(LMED)climbing(クライミング)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)
ガラスクロスチューブ アズワンガラスクロスチューブアズワン
30,600税込33,660
1個
当日出荷から10日以内出荷
クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維長さ(m)30肉厚(mm)2最高使用温度(℃)550
硬質シリコンゴムシート アズワン硬質シリコンゴムシートアズワン
3,620税込3,982
1個
当日出荷から10日以内出荷
JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2材質硬質シリコンゴム伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
極薄SRシート アズワン極薄SRシートアズワン
5,400税込5,940
1個
当日出荷
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
4,498税込4,948
1セット(30個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプ角型材質(磁石)ネオジム磁石
ネオジム磁石 袋入 TRUSCOネオジム磁石 袋入TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)ほか
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
シリコンスポンジ アズワンシリコンスポンジアズワン(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)厚さ(mm)10使用温度(℃)常温耐熱温度(℃)最高250
FEP粘着シートフィルム アズワンFEP粘着シートフィルムアズワン
45,980税込50,578
1枚
17日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
発泡シリコンシート アズワン発泡シリコンシートアズワン(1件のレビュー)
9,270税込10,197
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。 繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
シリコンタックシート サカセシリコンタックシートサカセ
6,590税込7,249
1枚
当日出荷
独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。
材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
PTFE 紐 TFE-20号 フロン工業PTFE 紐 TFE-20号フロン工業
13,975税込15,373
1巻
当日出荷から5日以内出荷
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類巻数(m)10長さ(m)10太さ(Φmm)2
シリコンゴムシート 硬度65°黒 EPDM4200シリーズ オーサカゴムシリコンゴムシート 硬度65°黒 EPDM4200シリーズオーサカゴム
339税込373
1枚
11日以内出荷から24日以内出荷
耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れたゴム板です。特に屋外での仕様に適しています。
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄イノアック
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ中興化成工業
6,698税込7,368
1袋ほか
24日以内出荷
微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。【用途例】電線の被覆・ろ過フィルター・保温材・酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
フリーカットクロス SL3000シリーズ セーレンフリーカットクロス SL3000シリーズセーレン
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ほつれ防止・カール防止をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。、高発色の表現が可能です。
亜鉛引き鉄板 Bタイプ 泰豊トレーディング亜鉛引き鉄板 Bタイプ泰豊トレーディング
279税込307
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です。
伸びる ピタッとラップ 30×85m 大日産業伸びる ピタッとラップ 30×85m大日産業(1件のレビュー)
389税込428
1個
12日以内出荷
すごく伸びーるフィルムでステンレスボウルにもくっつきます! 専用のスライドカッターでスッと切れるのも楽しみです。 添加物に使用している「モノオレイン酸グリセリル」は、日用品などの添加剤としても使用されていて人体に害はなく安心です。 食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」 に適合しています。 環境にやさしいポリエチレン素材使用で燃やしても塩素系ガスは発生いたしません。 食品を乾燥から守り、新鮮に保ちます。
仕様●サイズ:縦340×横50×高50mm●材質:ポリエチレンアズワン品番68-1990-26
シリコンコーティングマグネット WAKI(和気産業)シリコンコーティングマグネットWAKI(和気産業)
649税込714
1個
翌々日出荷
ビスで固定して使用できる。強く締めても割れない。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)3.5吸着力(N/cm2)11.77
APETフィルム ノバクリア A3020 10枚入 アズワンAPETフィルム ノバクリア A3020 10枚入アズワン
1,590税込1,749
1袋(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。 優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ20.0~Φ21.0 アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ20.0~Φ21.0アズワン
1,290税込1,419
1袋
当日出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-1シリーズ 日東樹脂工業近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-1シリーズ日東樹脂工業
2,798税込3,078
1袋(5枚)ほか
4日以内出荷
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-1シリーズ 日東樹脂工業近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-1シリーズ日東樹脂工業
2,798税込3,078
1袋(5枚)ほか
4日以内出荷
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-0.5シリーズ 日東樹脂工業近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-0.5シリーズ日東樹脂工業
2,898税込3,188
1袋(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル厚さ(mm)0.5
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ 日東樹脂工業近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ日東樹脂工業
2,798税込3,078
1袋(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル厚さ(mm)1
シリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズ アズワンシリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズアズワン
9,070税込9,977
1枚
当日出荷から10日以内出荷
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250硬度(タイプA)50引張強度(MPa)8.5切断時伸(%)370色調乳白半透明
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズアズワン
19,500税込21,450
1個
当日出荷から5日以内出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。
仕様耐熱衝撃性:>1000℃寸法(mm)30×30熱伝導率(W/mk)35純度(%)BN>99曲げ強度(MPa)23
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantoreステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1mtantore
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
ナイロン製プランクトンネット tantoreナイロン製プランクトンネットtantore
8,198税込9,018
1枚
3日以内出荷から26日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ tantore食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュtantore
9,898税込10,888
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1270mm×長さ1m
ガラス繊維メッシュ tantoreガラス繊維メッシュtantore
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱温度(℃)800
ポリエチレンシート TGK(東京硝子器械)ポリエチレンシートTGK(東京硝子器械)
4,730税込5,203
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)9501巻長さ(m)100
αゲルテープ GTシリーズ アズワンαゲルテープ GTシリーズアズワン
1,890税込2,079
1本
当日出荷から31日以内出荷
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~+100硬度55(JIS K2207)比重1.05
実験研究用素材