絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル(572)
  • アズワン(515)
  • フロン工業(188)
  • ユニバーサル(172)
  • エスコ(152)
  • 三商(143)
  • アラム(127)
  • コクゴ(120)
  • 日本理化学器械(NRK)(107)
  • TGK(東京硝子器械)(106)
  • アイシス(88)
  • ケニス(68)
  • コンサス(56)
  • 旭製作所(43)
  • コスモスビード(40)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • climbing(クライミング)(28)
  • イシグロ(24)
材質
  • アルミ(6)
  • ガラス(28)
  • ゴム(14)
  • シリコン(7)
  • スチール(4)
  • ステンレス(74)
  • 塩化ビニール(PVC)(23)
  • 樹脂(1,020)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(7)
  • 黄銅(真鍮)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムPVCニップル アラムアラムPVCニップルアラム(23件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
アラムジョイナーE型異径 アラムアラムジョイナーE型異径アラム(13件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(軟質チューブ向け)アイシス(6件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型サンプラテック(13件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型サンプラテック(6件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
アラムPVCニップル用ナット アラムアラムPVCニップル用ナットアラム(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント ストレート異径型 アラムPPチューブジョイント ストレート異径型アラム(5件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型材質PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)Fine 二方コックTGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体
PPチューブジョイント ストレート型 アラムPPチューブジョイント ストレート型アラム(8件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート型材質PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチューブコネクターI型 アラムミニチューブコネクターI型アラム(3件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PPタイプI型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス異径ソケット アラムステンレス異径ソケットアラム(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質SUS304
ステンレスねじ込みブッシング 三商ステンレスねじ込みブッシング三商
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
アラムPPハーフコネクター アラムアラムPPハーフコネクターアラム(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニハーフコネクター アラムアラムミニハーフコネクターアラム(6件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターS型異径 アラムアラムミニコネクターS型異径アラム(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
ホースコネクター アズワンホースコネクターアズワン(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1袋(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
空気圧用継手 90°エルボ ニッタ空気圧用継手 90°エルボニッタ
379税込417
1個
当日出荷
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキンLOK継手(フロントリング・バックリング)フジキン(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
PVCニップル アラムPVCニップルアラム(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。材質塩化ビニールねじ規格PT1/2
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型サンプラテック
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
フローモニター アラムフローモニターアラム(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
液体の流れを確認することが出来ます。
材質本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
逆流止めバルブ Kartell(カルテル)逆流止めバルブKartell(カルテル)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
アラムフローモニター アラムアラムフローモニターアラム(6件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン材質(本体)ポリカーボネート
アラムミニコネクターT型 アラムアラムミニコネクターT型アラム(3件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント ストレート異径型 アラムTPXチューブジョイント ストレート異径型アラム(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型材質TPX(ポリメチルペンテン)RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブコネクターテーパー Y型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー Y型サンプラテック(5件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
ステンレス六角ソケット アラムステンレス六角ソケットアラム
699税込769
1個
当日出荷
材質SUS304
TPX(R)チェックバルブ(逆止弁) サンプラテックTPX(R)チェックバルブ(逆止弁)サンプラテック(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(6個)
当日出荷
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
PTFE ブッシング フロンケミカルPTFE ブッシングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE適合流体酸、アルカリ
アラムミニコネクターY型 アラムアラムミニコネクターY型アラム
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブコネクターテーパー I型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー I型サンプラテック(8件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)形状I型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
アラムジョイナーL型 アラムアラムジョイナーL型アラム(3件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
チューブフィッティング フロウエルチューブフィッティングフロウエル(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から24日以内出荷
PPチューブジョイント Y型 アラムPPチューブジョイント Y型アラム(5件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムPPハーフエルボ アラムアラムPPハーフエルボアラム(2件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイナー(E型異径タイプ) アラムジョイナー(E型異径タイプ)アラム(1件のレビュー)
829税込912
1組(10個)
当日出荷
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PPチューブジョイント T型 アラムPPチューブジョイント T型アラム(4件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブコネクターテーパー I型異径型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー I型異径型サンプラテック(5件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状I型異径型
...
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック