絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • フロンケミカル(572)
  • アズワン(515)
  • フロン工業(188)
  • ユニバーサル(172)
  • エスコ(152)
  • 三商(143)
  • アラム(127)
  • コクゴ(120)
  • 日本理化学器械(NRK)(107)
  • TGK(東京硝子器械)(106)
  • アイシス(87)
  • ケニス(68)
  • コンサス(56)
  • 旭製作所(43)
  • コスモスビード(40)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • climbing(クライミング)(28)
  • イシグロ(24)
材質
  • ステンレス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキンLOK継手(フロントリング・バックリング)フジキン(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
LOK継手(ナット) フジキンLOK継手(ナット)フジキン
279税込307
1個
当日出荷
材質ステンレス(ASTM316)種別ナット
LOK継手(エルボユニオン) フジキンLOK継手(エルボユニオン)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
用途L字接続用材質ステンレス(ASTMF316)種別エルボユニオン
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキンボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込みフジキン
19,980税込21,978
1個
74日以内出荷
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
プラグバルブ VUPシリーズ フジキンプラグバルブ VUPシリーズフジキン
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷
ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込みフジキン
21,980税込24,178
1個
74日以内出荷
軽量。コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込みフジキン
48,980税込53,878
1個
44日以内出荷
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込みフジキン
71,980税込79,178
1個
44日以内出荷から74日以内出荷
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み フジキン電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込みフジキン
42,980税込47,278
1個
44日以内出荷から74日以内出荷
軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ) フジキンボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ)フジキン
19,980税込21,978
1個
74日以内出荷
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用高さ(mm)38材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
プラグバルブ VUPシリーズ フジキンプラグバルブ VUPシリーズフジキン
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷
ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック