絞り込み
ブランド
  • 巴バルブ
  • フロンケミカル(572)
  • アズワン(516)
  • フロン工業(188)
  • ユニバーサル(172)
  • エスコ(153)
  • 三商(143)
  • アラム(127)
  • コクゴ(120)
  • 日本理化学器械(NRK)(107)
  • TGK(東京硝子器械)(106)
  • アイシス(88)
  • ケニス(68)
  • コンサス(56)
  • 旭製作所(43)
  • コスモスビード(40)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • climbing(クライミング)(28)
  • イシグロ(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブバタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア巴バルブ
709,800税込780,780
1台
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417アズワン品番67-5545-68
バタフライバルブ JIS10K/250A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブバタフライバルブ JIS10K/250A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア巴バルブ
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:250●呼び径B:10●高さ(mm):595●d(mm):263●D(mm):322●L(mm):70●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5421アズワン品番67-5545-67
バタフライバルブ JIS10K/200A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブバタフライバルブ JIS10K/200A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア巴バルブ
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:200●呼び径B:8●高さ(mm):536●d(mm):213●D(mm):257●L(mm):62●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5418アズワン品番67-5545-66
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック