絞り込み
ブランド
  • BOHLENDER
  • フロンケミカル(572)
  • アズワン(515)
  • フロン工業(188)
  • ユニバーサル(172)
  • エスコ(152)
  • 三商(143)
  • アラム(127)
  • コクゴ(120)
  • 日本理化学器械(NRK)(107)
  • TGK(東京硝子器械)(106)
  • アイシス(87)
  • ケニス(68)
  • コンサス(56)
  • 旭製作所(43)
  • コスモスビード(40)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • climbing(クライミング)(28)
  • イシグロ(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃ BOHLENDERGLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃BOHLENDER
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。縦向き使用を推奨します。
仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-57
PTFEオスネジプラグ BOHLENDERPTFEオスネジプラグBOHLENDER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
1/4-28UNFオスネジ付きプラグです。
仕様●ネジ規格:1/4-28UNFオス●材質:PTFE●サイズ(mm):10×15Lアズワン品番65-9402-83
オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂L型スクリュージョイントBOHLENDER
10,980税込12,078
1個
欠品中
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):36×36×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-25
GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き BOHLENDERGL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付きBOHLENDER
899税込989
1個
7日以内出荷
GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9402-87
GL18 PFAホースコネクター BOHLENDERGL18 PFAホースコネクターBOHLENDER
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂L型スクリュージョイントBOHLENDER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDERネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)BOHLENDER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22Lアズワン品番65-9402-85
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂T型スクリュージョイントBOHLENDER
15,980税込17,578
1個
63日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):8●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-30
GL 8 PPホースコネクター BOHLENDERGL 8 PPホースコネクターBOHLENDER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-47
GL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mm BOHLENDERGL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mmBOHLENDER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
別売のGL 4コネクターボディと組み合わせて使用します。内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、コネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●接液部材質:PFA●耐熱:+200℃
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):7~8⇔9~10●接続口(mm)外径/9⇔11、内径/5●サイズ(mm):11×75Lアズワン品番65-9641-42
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂T型スクリュージョイントBOHLENDER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-29
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45Lアズワン品番65-9641-40
GL18 PPホースコネクター BOHLENDERGL18 PPホースコネクターBOHLENDER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイントBOHLENDER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-20
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDERネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)BOHLENDER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17Lアズワン品番65-9402-86
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂T型スクリュージョイントBOHLENDER
11,980税込13,178
1個
63日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-28
オールフッ素樹脂異径スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂異径スクリュージョイントBOHLENDER
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4⇔6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×49L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-34
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDERネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)BOHLENDER
7,598税込8,358
1個
68日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/8-27NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFE●サイズ(mm):14×18Lアズワン品番65-9402-84
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂T型スクリュージョイントBOHLENDER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):10●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-31
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):5~6⇔7~8●接続口(mm)外径/7⇔9、内径/3●サイズ(mm):9×55Lアズワン品番65-9641-41
オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ BOHLENDERオールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグBOHLENDER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-52
オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイントBOHLENDER
6,198税込6,818
1個
63日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-21
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック