YK接続三方コックアズワン当日出荷
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
PTFE チェックバルブアズワン当日出荷から63日以内出荷
本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
YK接続二方コックアズワン当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
フッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
ホースエルボーアズワン当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
ホースニップルアズワン(3件のレビュー)当日出荷
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠ねじ規格JIS規格B0203:1999による
フッ素樹脂二方コックアズワン当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
フッ素樹脂二方コック(ロック締め)アズワン当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
ミニチュアCTFEコックアズワン当日出荷から9日以内出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
メス二方バルブ圧入アズワン当日出荷から5日以内出荷
別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナット仕様)を付け替えることで、ご要望のサイズに合わせたチューブ接続が可能です。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
バルブ圧入型三方アズワン当日出荷から7日以内出荷
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ三方
フェルールアズワン当日出荷
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
PTFEメクラ栓アズワン当日出荷
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
Nジョイナー L型 10個入 NJLシリーズアズワン当日出荷から8日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
チューブジョイントアズワン当日出荷
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式、片側ナット付き
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3