絞り込み
ブランド
  • フロウエル
  • フロンケミカル(571)
  • アズワン(514)
  • フロン工業(188)
  • ユニバーサル(172)
  • 三商(143)
  • エスコ(126)
  • アラム(126)
  • コクゴ(118)
  • 日本理化学器械(NRK)(107)
  • TGK(東京硝子器械)(106)
  • アイシス(85)
  • ケニス(68)
  • コンサス(56)
  • 旭製作所(43)
  • コスモスビード(40)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • climbing(クライミング)(28)
  • イシグロ(24)
材質
  • 樹脂(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング フロウエルチューブフィッティングフロウエル(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から24日以内出荷
メイル コネクターC フロウエルメイル コネクターCフロウエル
1,388税込1,527
1個
当日出荷から93日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
異径 ユニオン フロウエル異径 ユニオンフロウエル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ボアスルー コネクターC フロウエルボアスルー コネクターCフロウエル
1,388税込1,527
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
チューブフィッティング フロウエルチューブフィッティングフロウエル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)フロウエル
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
サイズM寸法B(mm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2
貫通コネクタ フロウエル貫通コネクタフロウエル
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます。チューブを自由な位置で固定できます。
異径ユニオンエルボ フロウエル異径ユニオンエルボフロウエル
3,500税込3,850
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ユニオン ティT フロウエルユニオン ティTフロウエル
3,298税込3,628
1個
当日出荷から93日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ユニオン エルボE フロウエルユニオン エルボEフロウエル
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
チューブフィッティング フロウエルチューブフィッティングフロウエル
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ユニオン フロウエルユニオンフロウエル
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
F-LOCK30シリーズ MA(メイルアダプタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MA(メイルアダプタ)フロウエル
1,798税込1,978
1個
27日以内出荷
R1/8寸法A(mm)39寸法E(mm)4寸法B(mm)9寸法C(mm)24寸法W(mm)10
F-LOCK30シリーズ ME(メイルエルボ) フロウエルF-LOCK30シリーズ ME(メイルエルボ)フロウエル
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)フロウエル
2,298税込2,528
1個
61日以内出荷
MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
サイズM寸法A(mm)26寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)2.5寸法B(mm)6寸法C(mm)14チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2チューブ外径(inch)1/4
F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ)フロウエル
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)フロウエル
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)フロウエル
4,398税込4,838
1個
27日以内出荷
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
異径ユニオン フロウエル異径ユニオンフロウエル
7,598税込8,358
1個
93日以内出荷
仕様チューブ径1:1/2インチ、チューブ径2:3/8インチ材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)型番30-12.7RUE10-C最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFEアズワン品番1-3831-04
プラグバルブ フロウエルプラグバルブフロウエル
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
流路の開閉はハンドル操作で行います。 ハンドルは360°回転します。 ハンドルは360°回転します。
最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)常温(25)適合チューブ径(Φmm)2~10mm1/16"~3/8"仕様●接流体部材質:PTFE・フッ素ゴム
ユニオンティー フロウエルユニオンティーフロウエル
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
適合範囲(mm)2材質ボディ:PTFE ナット:ECTFE
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック