絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • フロンケミカル(572)
  • アズワン(515)
  • フロン工業(188)
  • ユニバーサル(172)
  • エスコ(152)
  • 三商(143)
  • アラム(127)
  • コクゴ(120)
  • 日本理化学器械(NRK)(107)
  • アイシス(88)
  • ケニス(68)
  • コンサス(56)
  • 旭製作所(43)
  • コスモスビード(40)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • climbing(クライミング)(28)
  • イシグロ(24)
材質
  • ガラス(1)
  • ゴム(2)
  • シリコン(4)
  • ステンレス(10)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)Fine 二方コックTGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体
径違管 TGK(東京硝子器械)径違管TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
ミニチューブコネクターT型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターT型TGK(東京硝子器械)
929税込1,022特価
1袋(10個)
当日出荷
材質PP
フローインジケーター TGK(東京硝子器械)フローインジケーターTGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
ミニチューブコネクターL型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターL型TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,069税込1,176
1袋(10個)
当日出荷
材質PP
PTFEプラグ 二方活栓用 TGK(東京硝子器械)PTFEプラグ 二方活栓用TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
二方コック・分液ロート用活栓
3方コック PP/PE TGK(東京硝子器械)3方コック PP/PETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,630税込3,993
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
フローモニター TGK(東京硝子器械)フローモニターTGK(東京硝子器械)
1,822税込2,004
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,360税込2,596
1個
当日出荷から13日以内出荷
ワンタッチ管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
ワンタッチ管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から37日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
迅速コネクタ TGK(東京硝子器械)迅速コネクタTGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
PPチューブコネクター TGK(東京硝子器械)PPチューブコネクターTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1袋(10個)
当日出荷
PTFEニップル TGK(東京硝子器械)PTFEニップルTGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から21日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
1,730税込1,903
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
TPXチューブコネクター 10個 TGK(東京硝子器械)TPXチューブコネクター 10個TGK(東京硝子器械)
594税込653
1袋
3日以内出荷から5日以内出荷
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS10R12 3/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS10R12 3/8"TGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/8"適合ホース内径(Φmm)9-10ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ノンスピルカップリングボディ TGK(東京硝子器械)ノンスピルカップリングボディTGK(東京硝子器械)
5,900税込6,490
1個
8日以内出荷
外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
ブランクナット 3/4”NPT TGK(東京硝子器械)ブランクナット 3/4”NPTTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1個
10日以内出荷
TGK品番0079-15-43-97
高真空グリースレスバルブ TGK(東京硝子器械)高真空グリースレスバルブTGK(東京硝子器械)
12,100税込13,310
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
ゴム管継手 SUS304製 TGK(東京硝子器械)ゴム管継手 SUS304製TGK(東京硝子器械)
7,590税込8,349
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニオン・エルボー PFA TGK(東京硝子器械)ユニオン・エルボー PFATGK(東京硝子器械)
4,690税込5,159
1個
5日以内出荷
メイル・コネクター PFA TGK(東京硝子器械)メイル・コネクター PFATGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
TFボルトナット TGK(東京硝子器械)TFボルトナットTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)
3,861税込4,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
活栓押え カチットコック TGK(東京硝子器械)活栓押え カチットコックTGK(東京硝子器械)
1,584税込1,742
1袋(10個)
8日以内出荷
仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
異径ブッシュ 5個入 TGK(東京硝子器械)異径ブッシュ 5個入TGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1袋
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
ノンスピルカップリング TGK(東京硝子器械)ノンスピルカップリングTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ノンスピル設計。圧力がかかった状態でも液ダレがおきません。 耐薬品性に優れ、様々な用途に対応。 省スペースでも簡単かつ漏れのない接続を実現。 小さくても高流量。 空気による汚染を最小限に抑え、清掃や洗浄の作業を低減。
材質本体:ガラス繊維入りポリプロピレン、 バルブスプリング:SUS316、 シール:EPDM使用圧力(MPa)真空~0.3使用温度(℃)0~49適合チューブ内径3.2mm(1/8インチ)から内径6.4mm(1/4インチ)
スーパーラベル TGK(東京硝子器械)スーパーラベルTGK(東京硝子器械)
949税込1,044
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
ニップル PVS25R12 1" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS25R12 1"TGK(東京硝子器械)
259税込285
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1"適合ホース内径(Φmm)25ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS19R12 3/4" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS19R12 3/4"TGK(東京硝子器械)
219税込241
1個
5日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/4"適合ホース内径(Φmm)19ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS12R12 1/2" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS12R12 1/2"TGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1/2"適合ホース内径(Φmm)12ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):13.5ニップル部長さ(mm):27全長(mm):50.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ホースコネクタ 10個入 TGK(東京硝子器械)ホースコネクタ 10個入TGK(東京硝子器械)
519税込571
1袋
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
GL14用ホースコネクター TGK(東京硝子器械)GL14用ホースコネクターTGK(東京硝子器械)
599税込659
1個
3日以内出荷
規格GL14
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック