絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • フロンケミカル(509)
  • フロン工業(174)
  • アズワン(158)
  • ユニバーサル(138)
  • エスコ(121)
  • コクゴ(66)
  • 三商(53)
  • アイシス(29)
  • ウシオ(UHT)(20)
  • BOHLENDER(19)
  • アラム(17)
  • ケニス(17)
  • 日本理化学器械(NRK)(16)
  • コスモスビード(10)
  • ミヤコ(9)
  • 旭製作所(8)
  • ウシオユーテック(8)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ptfe
  • ptfe 継手
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)
3,861税込4,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
クリーン管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
PTFEプラグ 二方活栓用 TGK(東京硝子器械)PTFEプラグ 二方活栓用TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
二方コック・分液ロート用活栓
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
PTFEニップル TGK(東京硝子器械)PTFEニップルTGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から21日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
23,700税込26,070
1個
当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
メイル・エルボー PFA TGK(東京硝子器械)メイル・エルボー PFATGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
TFボルトナット TGK(東京硝子器械)TFボルトナットTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
メイル・コネクター PFA TGK(東京硝子器械)メイル・コネクター PFATGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
TFPFA二方バルブ TGK(東京硝子器械)TFPFA二方バルブTGK(東京硝子器械)
15,500税込17,050
1個
5日以内出荷
二方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいフッ素樹脂PTFEを使用しているためリークがなくご使用できます。
TFニードルバルブI型 TGK(東京硝子器械)TFニードルバルブI型TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1個
5日以内出荷
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
TFホースチューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFホースチューブジョイントTGK(東京硝子器械)
8,890税込9,779
1個
5日以内出荷
片側PTFEチューブと片側はシリコンチューブ等のやわらかいチューブの接続となります。
PTFEタンクジョイント TGK(東京硝子器械)PTFEタンクジョイントTGK(東京硝子器械)
8,690税込9,559
1個
5日以内出荷
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
TFハーフ雌ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)TFハーフ雌ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
5,090税込5,599
1個
5日以内出荷
ハーフメスジョイントの一方がチューブ続で、もう一方は、テーパーメスネジになっています。
PTFE接続ジョイントIP型 TGK(東京硝子器械)PTFE接続ジョイントIP型TGK(東京硝子器械)
5,346税込5,881
1個
5日以内出荷
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取付けます。パネルナットを外して、パネルに差し込みパネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
PTFEストップキャップ TGK(東京硝子器械)PTFEストップキャップTGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1個
5日以内出荷
パイプの端末に取付けて止めキャップとして使います。
PTFE異径接続ジョイントL型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントL型TGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1個
5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
ニップル PVS19R12 3/4" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS19R12 3/4"TGK(東京硝子器械)
219税込241
1個
5日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/4"適合ホース内径(Φmm)19ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ホースジョイント TGK(東京硝子器械)ホースジョイントTGK(東京硝子器械)
669税込736
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
異径ブッシュ 5個入 TGK(東京硝子器械)異径ブッシュ 5個入TGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1袋
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
ニップル PVS10R12 3/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS10R12 3/8"TGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/8"適合ホース内径(Φmm)9-10ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS25R12 1" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS25R12 1"TGK(東京硝子器械)
259税込285
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1"適合ホース内径(Φmm)25ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS12R12 1/2" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS12R12 1/2"TGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1/2"適合ホース内径(Φmm)12ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):13.5ニップル部長さ(mm):27全長(mm):50.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ブランクナット 3/4”NPT TGK(東京硝子器械)ブランクナット 3/4”NPTTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1個
10日以内出荷
TGK品番0079-15-43-97
Fineニードルバルブ 芯棒セット TGK(東京硝子器械)Fineニードルバルブ 芯棒セットTGK(東京硝子器械)
6,330税込6,963
1組
10日以内出荷
流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
適合NGTV-6,8,10,12用セット内容PTFE 芯棒、FFKM Oリング、PTFE被覆FKM Oリング、PTFE Oリング×1、ハンドル材質Oリング A:PTFE、Oリング B:FFKM(黒)、Oリング V:FKM+PTFE(紺)、芯棒S:PTFE
PPプラグ TGK(東京硝子器械)PPプラグTGK(東京硝子器械)
469税込516
1個
10日以内出荷
材質PP
グリースレスバルブ TGK(東京硝子器械)グリースレスバルブTGK(東京硝子器械)
24,651税込27,116
1個
15日以内出荷
本器はガラスとPTFEとを合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。バルブシール面の真円度・同芯度・表面精度が極めてよく、高真空・高圧に十分耐えます。(SA・SAL型)・真空度:1.33~10-3(Pa)・耐圧:1.96MPa
PTFE製アダプター TGK(東京硝子器械)PTFE製アダプターTGK(東京硝子器械)
8,490税込9,339
1個
23日以内出荷
感温部の位置決めが容易です。 接液部は全てPTFE製です。 シール部はソロバン玉を使用しています。
ppt特集
おすすめ人気ランキング
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック