ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,046件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーシリコンアダプター 三商カラーシリコンアダプター三商
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
ミニハーフコネクター 三商ミニハーフコネクター三商
349税込384
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のハーフコネクターです。食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制にも適合しています。ご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールして下さい。
PPチューブコネクター 三商PPチューブコネクター三商
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
低価格ですが、オートクレーブ可能で、耐薬品性も抜群です。
TPXチューブコネクター 三商TPXチューブコネクター三商
249税込274
1セット(10個)
4日以内出荷
高透明で、オートクレーブが繰り返し可能です。価格も他に類を見ない低価格です。
PP製異型太径コネクター 三商PP製異型太径コネクター三商
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
ミニコネクター 4P型 三商ミニコネクター 4P型三商
579税込637
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。4方同径です。
材質ポリプロピレン
ミニコネクター X型 三商ミニコネクター X型三商
559税込615
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。4方同径です。
材質ポリプロピレン
PTFEチューブアダプター 三商PTFEチューブアダプター三商
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
高真空グリースレスバルブ 三商高真空グリースレスバルブ三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
センターリング ニトリル 三商センターリング ニトリル三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)-50~100材質(Oリング)ニトリル
センターリング カルレッツ 三商センターリング カルレッツ三商
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
共通摺合せ三方コック 三商共通摺合せ三方コック三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
枝管径(Φmm)8
三方コック 三商三方コック三商(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
L型コネクターPVDF レオナL型コネクターPVDFレオナ
2,398税込2,638
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
USL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズユニバーサル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から43日以内出荷
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
PP L型コネクター AJLシリーズ アイシスPP L型コネクター AJLシリーズアイシス
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
半硬質・軟質チューブ用PPチューブコネクターです。チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。
材質PP製
PTFEパイプエルボーアダプター F-2313シリーズ フロン工業PTFEパイプエルボーアダプター F-2313シリーズフロン工業
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
PTFE パイプエルボーアダプターは片側オス、メスになっております。
PTFE ミニコック F-2214シリーズ フロン工業PTFE ミニコック F-2214シリーズフロン工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
テドラーバック等のコックに使用されております。
PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズ フロン工業PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズフロン工業
2,998税込3,298
1パック(10個)
9日以内出荷から17日以内出荷
通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズ フロン工業PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズフロン工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から43日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEチューブコネクターY型 F-2096シリーズ フロン工業PTFEチューブコネクターY型 F-2096シリーズフロン工業
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
PTFE切削加工品です。
PTFEソロバン型シール F-2090シリーズ フロン工業PTFEソロバン型シール F-2090シリーズフロン工業
2,498税込2,748
1パック(10個)
13日以内出荷から16日以内出荷
ソロバン型シールは、I 型、L 型、T 型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。
PTFEカップリング F-2086シリーズ フロン工業PTFEカップリング F-2086シリーズフロン工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PTFEカップリングは、左右のネジがメスのテーパーネジになっています。
用途各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用下さい。
PTFEオス・メス型ジョイント F-2084シリーズ フロン工業PTFEオス・メス型ジョイント F-2084シリーズフロン工業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
オス・メス型ジョイントは、一方がテーパーオスネジでバルブ装置、容器蓋に接続し、一方のメスネジには、オスの装置機械等に接続します。
PTFEブッシング F-2083シリーズ フロン工業PTFEブッシング F-2083シリーズフロン工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
PTFE切削加工品です。
PTFEハーフオスジョイントI型 F-2074シリーズ フロン工業PTFEハーフオスジョイントI型 F-2074シリーズフロン工業
9,298税込10,228
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
管シールは、ソロバン型のシールです。
PTFE異径ジョイントL型 F-2067シリーズ フロン工業PTFE異径ジョイントL型 F-2067シリーズフロン工業
8,098税込8,908
1個
10日以内出荷から93日以内出荷
L 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
プラグバルブ VUPシリーズ フジキンプラグバルブ VUPシリーズフジキン
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷
ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ イシグロ黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズイシグロ
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
PVDFチューブコネクター ストレート型 BuerklePVDFチューブコネクター ストレート型Buerkle
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
PVDFチューブコネクター L型 BuerklePVDFチューブコネクター L型Buerkle
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
PVDFチューブコネクター Y型 BuerklePVDFチューブコネクター Y型Buerkle
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
ビースピアダプター ナリカビースピアダプターナリカ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
S77-1321ビースピv(速度測定器)を鉄製スタンドなどに接続し、任意の高さや角度に固定できるようにするためのアダプタです。 斜面、台車の走行、自由落下の実験など色々な実験に応じた向き・角度でビースピvを固定できます。
全長(mm)約169支柱径(Φmm)8
ビュレット PTFEコック (無色) アローヒネノビュレット PTFEコック (無色)アローヒネノ
12,060税込13,266
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1目盛(mL)0.1材質(コック)PTFE
ルアーストップコックマニフォールド アズワンルアーストップコックマニフォールドアズワン
3,168税込3,485
1個
当日出荷
材質PC(ポリカーボネート)・HDPE(高密度ポリエチレン)接続部のサイズメス/4.3mm、オス/4.0mm
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-25mm)5個入 アイシスチューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-25mm)5個入アイシス
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)12-25アズワン品番1-7377-33オートクレーブの可否可(+121℃)
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-20mm)5個入 アイシスチューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-20mm)5個入アイシス
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)12-20アズワン品番1-7377-32オートクレーブの可否可(+121℃)
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径10-20mm)5個入 アイシスチューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径10-20mm)5個入アイシス
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)10-20アズワン品番1-7377-31オートクレーブの可否可(+121℃)
ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業ワンタッチコック コッくん (R)ミヤサカ工業
48,300税込53,130
1個
当日出荷
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)規格JIS Z1607(B型口金)適合
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック