ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,046件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム(1件のレビュー)
509税込560
1袋(10個)
当日出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチェックバルブ(2個組) アラムエアーチェックバルブ(2個組)アラム
1,098税込1,208
1組(2個)
当日出荷
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質本体/ナイロン、弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7
フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用材質PTFEトラスコ品番735-3138寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
ユニオン フロウエルユニオンフロウエル
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ユニオンストレート アズワンユニオンストレートアズワン
2,630税込2,893
1個
当日出荷から7日以内出荷
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質PFA(フッ素樹脂)
CTFEコック アズワンCTFEコックアズワン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)1寸法B(mm)11チューブ外径(Φmm)1.6耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
超小型カップリング アズワン超小型カップリングアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から6日以内出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
ミニチュアボールバルブ アズワンミニチュアボールバルブアズワン
999税込1,099特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
ユニオン エルボE フロウエルユニオン エルボEフロウエル
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ユニオンティ アズワンユニオンティアズワン
3,980税込4,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質PFA(フッ素樹脂)
ジョイント アズワンジョイントアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別オネジ
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4 フロンケミカルPTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4フロンケミカル
20,980税込23,078
1個
欠品中
両端メネジ接続の二方バルブです。
用途送液用材質PTFE仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ フロンケミカルPTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3538-01
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ フロンケミカルPTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3537-99
PTFE PFA三方バルブ 6Φ フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 6Φフロンケミカル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用材質PFA仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4902質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-16
PTFER パイプティー RC3/8 フロンケミカルPTFER パイプティー RC3/8フロンケミカル
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
形状チーズトラスコ品番734-5569質量(g)60アズワン品番61-3529-03
PTFER パイプティー RC1/2 フロンケミカルPTFER パイプティー RC1/2フロンケミカル
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
形状チーズトラスコ品番734-5577質量(g)80アズワン品番61-3529-04
PTFE ホースチューブジョイント 6Φ フロンケミカルPTFE ホースチューブジョイント 6Φフロンケミカル
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9866質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6アズワン品番61-3534-04タケノコ外径(Φmm)8
PTFE ホースチューブジョイント 12Φ フロンケミカルPTFE ホースチューブジョイント 12Φフロンケミカル
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9912質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12タケノコ外径(Φmm)10
PTFE Wフェルール 6Φ用 フロンケミカルPTFE Wフェルール 6Φ用フロンケミカル
849税込934
1個
5日以内出荷
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途送液用(交換パーツ)材質PTFE/CTFE、CTFEトラスコ品番735-0961形状フェルール質量(g)5タイプWフェルール適合チューブ外径(Φmm)6
PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-1.6 フロンケミカルPTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-1.6フロンケミカル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1968形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)1.6接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)1ねじサイズM6
三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管 三商三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管三商(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
直角型ニードルバルブ(LNシリーズ) アズワン直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)アズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
ユニオン ・ ティ アズワンユニオン ・ ティアズワン
8,140税込8,954
1個
当日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
ストレート ・ ユニオン アズワンストレート ・ ユニオンアズワン
6,480税込7,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
フローコントロールピンチバルブ アズワンフローコントロールピンチバルブアズワン
4,039税込4,443
1個
当日出荷
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
ゴム管継手 SUS304製 TGK(東京硝子器械)ゴム管継手 SUS304製TGK(東京硝子器械)
7,590税込8,349
1個
当日出荷から8日以内出荷
PTFEニップル TGK(東京硝子器械)PTFEニップルTGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
1,730税込1,903
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
379税込417
1袋
5日以内出荷
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン形状I型(同径)先端径(Φmm)【接続部】2.2RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEストップソケット フロン工業PTFEストップソケットフロン工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
オステーパーネジのエンドキャップとして使用できます。
材質PTFE
PTFE異径ジョイント I型 フロン工業PTFE異径ジョイント I型フロン工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。
材質PTFE
PTFE プラグ フロン工業PTFE プラグフロン工業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
二方コック・分液ロート用コック。 耐熱性にすぐれています。 酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けにくいです。
材質PTFE
メスハーフ 5個入 ウシオ(UHT)メスハーフ 5個入ウシオ(UHT)
5,398税込5,938
1袋
10日以内出荷
材質PP
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキンボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込みフジキン
19,980税込21,978
1個
74日以内出荷
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
CTFEチューブ接続型2方コック コクゴCTFEチューブ接続型2方コックコクゴ
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)グラスシート フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)グラスシートフロンケミカル
37,980税込41,778
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷
いかなる物質も接着することはございません。
用途低摩擦用厚さt(mm)0.075
ルアーフィッティング ケニスルアーフィッティングケニス
1,198税込1,318
1組(10個)
3日以内出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)タイプメス・ルアー規格RoHS規制・REACH規制に適合使用チューブ内径(mm)4入数10オートクレーブの可否可能
プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニスプラスチックカップリングPMC カップリング・ボディケニス
2,698税込2,968
1個(1個)
3日以内出荷
親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック