ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,046件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE ホースチューブジョイント 8Φ フロンケミカルPTFE ホースチューブジョイント 8Φフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8
PTFE ホースアダプター 8Φ フロンケミカルPTFE ホースアダプター 8Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
21日以内出荷
メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用質量(g)30適合外径(Φmm)8
PTFE ホースアダプター 6Φ フロンケミカルPTFE ホースアダプター 6Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
21日以内出荷
メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用トラスコ品番734-5631質量(g)30適合外径(Φmm)6アズワン品番61-3529-10タケノコ外径(Φmm)6
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1フロンケミカル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1836質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12適合外径(Φmm)接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)10ねじサイズ3/8
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-1.6 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-1.6フロンケミカル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1747質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1.6適合外径(Φmm)1.6Φ接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)1ねじサイズ1/8
PTFE ハーフユニオンエルボーコネクター SL-1/2-12 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンエルボーコネクター SL-1/2-12フロンケミカル
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
L字型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1950質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)12適合外径(Φmm)12Φ接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)10アズワン品番61-3536-31ねじサイズ1/2
PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4 フロンケミカルPTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4フロンケミカル
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6921質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6
PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8 フロンケミカルPTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8フロンケミカル
4,698税込5,168
1個
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
PTFE ハーフメスジョイントL型 8Φ×RC1/4 フロンケミカルPTFE ハーフメスジョイントL型 8Φ×RC1/4フロンケミカル
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6107質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-70ねじサイズRC1/4
PTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8 フロンケミカルPTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6115質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-71ねじサイズRC3/8
PTFE チーズニップル R1/8 フロンケミカルPTFE チーズニップル R1/8フロンケミカル
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
形状チーズトラスコ品番735-0732質量(g)20アズワン品番61-3535-24
PTFE タンクジョイント 6Φ フロンケミカルPTFE タンクジョイント 6Φフロンケミカル
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用材質PTFE、Oリングはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5518質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)6取付穴径(Φmm)15アズワン品番61-3528-97
PTFE エルボーニップル R1/4×1/4 フロンケミカルPTFE エルボーニップル R1/4×1/4フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
形状ニップルトラスコ品番734-9947質量(g)20アズワン品番61-3534-12
PTFE エルボーニップル R1/2×1/2 フロンケミカルPTFE エルボーニップル R1/2×1/2フロンケミカル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
形状ニップルトラスコ品番734-9998質量(g)20アズワン品番61-3534-17
PTFE Wフェルール 1.6Φ用 フロンケミカルPTFE Wフェルール 1.6Φ用フロンケミカル
849税込934
1個
5日以内出荷
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途送液用(交換パーツ)材質PTFE/CTFE、CTFEトラスコ品番735-0937形状フェルール質量(g)5タイプWフェルール適合チューブ外径(Φmm)1.6
PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-4 フロンケミカルPTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-4フロンケミカル
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
形状ハーフユニオンコネクタートラスコ品番735-1984質量(g)10
PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3 フロンケミカルPTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8 フロンケミカルPFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/4-R1/4 フロンケミカルPFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/4-R1/4フロンケミカル
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0406質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/4接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-77
PTFEパイプティ サンプラテックPTFEパイプティサンプラテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
PTFEカップリング サンプラテックPTFEカップリングサンプラテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがテーパーネジになっています。
メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(インチ) ミライアルメイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(インチ)ミライアル
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
PTFE接続ジョイント T型 フロンケミカルPTFE接続ジョイント T型フロンケミカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興エイトロック継手(袋ナットタイプ)八興
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
ユニオン ニチアスユニオンニチアス
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
フィメイルコネクタ ニチアスフィメイルコネクタニチアス
5,998税込6,598
1個
当日出荷から45日以内出荷
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
三商印 二方コック PTFE活栓付 三商三商印 二方コック PTFE活栓付三商
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス等級(ガラス器具)JR-1管外径(Φmm)6枝管長さ(mm)110
レジューシング ・ ユニオン アズワンレジューシング ・ ユニオンアズワン
6,980税込7,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
ユニオン ・ エルボー アズワンユニオン ・ エルボーアズワン
6,940税込7,634
1個
当日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
プラグ付二方コック(パイレックス硝子管) アズワンプラグ付二方コック(パイレックス硝子管)アズワン
6,280税込6,908
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブY型ジョイント アズワンチューブY型ジョイントアズワン
2,590税込2,849
1袋(12個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ストップコック(PP) SP sciencewareストップコック(PP)SP scienceware
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
フローインジケーター Kartell(カルテル)フローインジケーターKartell(カルテル)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
PPチューブコネクター TGK(東京硝子器械)PPチューブコネクターTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1袋(10個)
当日出荷
ユニオン・エルボー PFA TGK(東京硝子器械)ユニオン・エルボー PFATGK(東京硝子器械)
4,690税込5,159
1個
5日以内出荷
メイル・コネクター PFA TGK(東京硝子器械)メイル・コネクター PFATGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
PTFE異径接続ジョイントL型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントL型TGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1個
5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から21日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
TFボルトナット TGK(東京硝子器械)TFボルトナットTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック