ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,046件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズイシグロ(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ジョイナー(E型異径タイプ) アラムジョイナー(E型異径タイプ)アラム(1件のレビュー)
659税込725特価
1組(10個)
当日出荷
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニハーフエルボ アラムアラムミニハーフエルボアラム(2件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違管 TGK(東京硝子器械)径違管TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
PPチューブジョイント T型 アラムPPチューブジョイント T型アラム(4件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型サンプラテック(4件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
チェックバルブSB 三商チェックバルブSB三商(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
PPコック サンプラテックPPコックサンプラテック(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム適合ホース内径(Φmm)15~16
PVCナット アラムPVCナットアラム
189税込208
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
トラスコ品番818-6659材質PVC(塩化ビニール樹脂)厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2
ホースジョイント ニップル(PP製) ワモトホースジョイント ニップル(PP製)ワモト
619税込681
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
アラムミニコネクターL型 アラムアラムミニコネクターL型アラム
539税込593
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ホースエルボー アズワンホースエルボーアズワン
2,070税込2,277
1箱(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ イシグロリング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズイシグロ
79税込87
1個
当日出荷
仕様ソロバン玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE メクラプラグフロンケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
共通摺合縮小アダプター アズワン共通摺合縮小アダプターアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP形状L字管
パネルユニオン コクゴパネルユニオンコクゴ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
ボールバルブ ねじ込み型/ソケット型タイプ 旭有機材ボールバルブ ねじ込み型/ソケット型タイプ旭有機材
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ルアーフィッティング アラムルアーフィッティングアラム(1件のレビュー)
849税込934
1組(10個)
当日出荷から5日以内出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
材質PPオートクレーブの可否可能
TPXチューブジョイント Y型 アラムTPXチューブジョイント Y型アラム(1件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
PVCニップル用パッキン アラムPVCニップル用パッキンアラム
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
ミニフィッティング I型異径 アイシスミニフィッティング I型異径アイシス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
プラスチックカップリング セット アラムプラスチックカップリング セットアラム(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
アラムインラインフィルターN アラムアラムインラインフィルターNアラム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316
ホースジョイント ブッシング(PP製) ワモトホースジョイント ブッシング(PP製)ワモト
769税込846
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
2方,3方コック レオナ2方,3方コックレオナ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)耐圧(bar)1(最大)
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,682税込12,850
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
アラムジョイナーT型 アラムアラムジョイナーT型アラム(1件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズアズワン
1,140税込1,254
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
ダイヤフラム式チェックバルブ アイシスダイヤフラム式チェックバルブアイシス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
耐圧(Pa)1000k
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
419税込461
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
CTFEルアーフィッティング アズワンCTFEルアーフィッティングアズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アラムインラインフィルター アラムアラムインラインフィルターアラム
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!
フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応
PVCニップル 三商PVCニップル三商
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVCねじ規格PT1/2
プラスチックカップリング インサート アラムプラスチックカップリング インサートアラム
389税込428
1個
当日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
アラムジョイナーY型 アラムアラムジョイナーY型アラム
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PTFE オスジョイント フロンケミカルPTFE オスジョイントフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
ミニフィッティング I型同径 アイシスミニフィッティング I型同径アイシス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック