ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,046件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活栓押え カチットコック TGK(東京硝子器械)活栓押え カチットコックTGK(東京硝子器械)
1,584税込1,742
1袋(10個)
8日以内出荷
仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
プラグバルブ VUPシリーズ フジキンプラグバルブ VUPシリーズフジキン
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷
ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
Mネジ用PP製ナット 10個入 アラムMネジ用PP製ナット 10個入アラム
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年2月時点)に適合しています。
仕様材質:ポリプロピレン ネジ規格:M12 対辺:19mm 厚み:10mmアズワン品番65-3741-04
SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8AKITZ(キッツ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ KITZ(キッツ)PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ロングネック仕様
仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
PTFE異径ジョイントL型 フロン工業PTFE異径ジョイントL型フロン工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
材質PTFE
PTFE ダイヤフラムバルブ フロン工業PTFE ダイヤフラムバルブフロン工業
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
ダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム・締付けシール・スピンドルシールの三重シールになっています。
仕様●パネル取付孔(mm):18材質PTFE
PTFE ブッシング フロン工業PTFE ブッシングフロン工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
内側にテーパーメスネジ、外側にテーパーオスネジが切ってあります。各種容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
PTFE ボルト ナット フロン工業PTFE ボルト ナットフロン工業
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。 実験装置、メッキ槽、絶縁性などの場所にご使用ください。
材質PTFE
PTFEハーフメスチュブジョイント フロン工業PTFEハーフメスチュブジョイントフロン工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方がテーパーメスネジに接続します。
材質PTFE
貫通コネクタ フロウエル貫通コネクタフロウエル
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます。チューブを自由な位置で固定できます。
異径ブッシュ 5個入 TGK(東京硝子器械)異径ブッシュ 5個入TGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1袋
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
スリーブ PP ウシオ(UHT)スリーブ PPウシオ(UHT)
4,298税込4,728
1袋(50個)ほか
10日以内出荷
材質PP
コネクター T型ホース継手 10入 NORMA GROUP(ノールマグループ)コネクター T型ホース継手 10入NORMA GROUP(ノールマグループ)
1,498税込1,648
1袋
10日以内出荷
複数袋はまとめて1梱包になります。
スリーブ POM ウシオ(UHT)スリーブ POMウシオ(UHT)
4,298税込4,728
1袋(50個)ほか
10日以内出荷
材質POM
Fineニードルバルブ 芯棒セット TGK(東京硝子器械)Fineニードルバルブ 芯棒セットTGK(東京硝子器械)
6,330税込6,963
1組
10日以内出荷
流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
適合NGTV-6,8,10,12用セット内容PTFE 芯棒、FFKM Oリング、PTFE被覆FKM Oリング、PTFE Oリング×1、ハンドル材質Oリング A:PTFE、Oリング B:FFKM(黒)、Oリング V:FKM+PTFE(紺)、芯棒S:PTFE
ノンスピルカップリング TGK(東京硝子器械)ノンスピルカップリングTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ノンスピル設計。圧力がかかった状態でも液ダレがおきません。 耐薬品性に優れ、様々な用途に対応。 省スペースでも簡単かつ漏れのない接続を実現。 小さくても高流量。 空気による汚染を最小限に抑え、清掃や洗浄の作業を低減。
材質本体:ガラス繊維入りポリプロピレン、 バルブスプリング:SUS316、 シール:EPDM使用圧力(MPa)真空~0.3使用温度(℃)0~49適合チューブ内径3.2mm(1/8インチ)から内径6.4mm(1/4インチ)
ブッシング TGK(東京硝子器械)ブッシングTGK(東京硝子器械)
169税込186
1個
8日以内出荷
防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れたブッシング材です。 隔壁の内外面に密着する構造をしていますので、周囲からの水の浸入を防ぎます。 ケーブルや硬質配管等を通さない場合は、封止ブッシングとして使用することができます。封止部分を突くことにより、簡単に貫通状態にすることができます。 隔壁の内外面に密着しますので、内部への埃の浸入をふせぎます。外部にも内部の空気を遮断します。 内部を空洞にしていますので、断熱効果があります。 ケーブルや硬質配管は断面が円形で所定の大きさの場合のみブッシングの効果が出ます。 RoHSやREACHIにも対応しています。
適合ケーブル外径(Φmm)10~13仕様●隔壁孔径(Φmm):22●隔壁適合厚さ(mm):0.6~2.5
L型ホース口 (PP) ケニスL型ホース口 (PP)ケニス
669税込736
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
カップリングAPC ソケット2 ケニスカップリングAPC ソケット2ケニス
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm 三商三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm三商
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
寸法(mm)管外径Φ12×内径8.8コックPTFE枝管長さ(mm)105
二方コック (PE製) エスコ二方コック (PE製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
材質高密度ポリエチレン使用流体液体外径(mm)10
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
169,800税込186,780
1袋(25個)
62日以内出荷
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高130℃で60分間Cv値:0.04-0.27圧力(kPa)0.4MPa以下
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
189,800税込208,780
1袋(25個)
62日以内出荷
・無菌のシングルユース接続技術:1/16のチューブで無菌溶液を常に確実に移送する唯一の無菌媒体移送方法。・超低温と化学薬品の適合性:液体窒素相温度(-190℃)まで冷凍可能。流路は化学薬品への適合性が高く、劣化しないPPSU製。ジメチルスルホキド(DMSO)等の強力な化学薬品に対応可能。・操作ミスやそれに伴う性能、信頼性、安全性の懸念のリスクを軽減。・引っ張る、「カチッ」、引っ張る:直感的な3ステップの接続プロセスで作業者の操作ミスを軽減。・オス、メスの区別なし:両側を1つの部品番号にすることで、シングルユース・システムの仕様を平易化。・CPCクリック:組み立てられたことを音で確認。(ハードウェアの追加不要)。・冷凍カセットに収まる最少のコンパクトサイズ。・低ホールドアップボリューム:移動中に失われる液体量を最小化。
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネート(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーン(透明)プラチナ処理メンブレン:疎水性ポリエーテルスルフォン使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>1サイクル60分間130℃までCv値:0.03-0.06圧力(kPa)最大200kPa,2bar
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
179,800税込197,780
1袋(25個)
62日以内出荷
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27圧力(kPa)最大300kPa,3bar
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
179,800税込197,780
1袋(25個)
62日以内出荷
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27接続チューブ内径:1.6mm 1/16インチタケノコ圧力(kPa)最大300kPa,3bar
ボールバルブ ニッケルめっき真鍮 1袋 5個入 Legris(レグリ)ボールバルブ ニッケルめっき真鍮 1袋 5個入Legris(レグリ)
67,980税込74,778
1袋(5個)
8日以内出荷
ハンドル 1/4 回転で操作可能。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブ。ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮。
タイプ2極材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮サイズ(mm)【圧縮継手】15.25アズワン品番68-6580-09呼び径(ねじ)3/8インチアタッチメントネジ
ボールバルブ レグリス ニッケルめっき真鍮 1袋 2個入 Legris(レグリ)ボールバルブ レグリス ニッケルめっき真鍮 1袋 2個入Legris(レグリ)
29,980税込32,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Legris ボールバルブを使用すると液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するにはハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです。ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します。
タイプ3極材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮サイズ(mm)【圧縮継手】11.8アズワン品番69-4868-66呼び径(ねじ)1/4インチアタッチメントネジ
1/8システム 継手 1/8TSシリーズ I-TOOL1/8システム 継手 1/8TSシリーズI-TOOL
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズ I-TOOL1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズI-TOOL
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)45取付ねじ【機械側】1/4"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/4システム三方クロス型ネジジョイントブロック I-TOOL1/4システム三方クロス型ネジジョイントブロックI-TOOL
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース。中型機向けの1/4シリーズに組み合わせて使用するY型ジョイントです。
材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)52タイプC型ジョイント取付ねじ【機械側】1/4"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75アズワン品番69-6847-56曲げ角度(°)(最小)30
1/4システム 継手 1/4TSシリーズ I-TOOL1/4システム 継手 1/4TSシリーズI-TOOL
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/2システム ネジジョイント 1/22シリーズ I-TOOL1/2システム ネジジョイント 1/22シリーズI-TOOL
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム取付ねじ【機械側】1/2"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/2システム 継手 1/2TSシリーズ I-TOOL1/2システム 継手 1/2TSシリーズI-TOOL
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)30.5流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75
USL-PTFEハーフオス継手 コネクター型 10Φ×R1/2 ユニバーサルUSL-PTFEハーフオス継手 コネクター型 10Φ×R1/2ユニバーサル
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
フッ素樹脂チューブステンレスパイプガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
適合チューブ外径10Φ用ねじ規格R1/2アズワン品番69-3851-44
PTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズ フロンケミカルPTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズフロンケミカル
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
フッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
バルブはPFA、摺合せ部はPTFE製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入しインシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
フッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス器具、フッ素樹脂容器等を連結して使用できます。薬品による膠着がありません。チューブは圧入して、インシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズフロンケミカル
65,980税込72,578
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック